Beli cordless impact makita di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Cordless Impact Driver BrushlessDeskripsi:12V max CXT BL Brushless Cordless A-Mode (Assist Mode) 135 N·m (1,200 in.lbs.) Impact Driver
- Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Deskripsi:Lightweight operation and the most powerful cordless tool in Makita history. Energy-efficient and high-output. Durable and maintenance-free. Equipped with a large brushless motor. High-brightness LED lights (two lights). Three levels of impact force. Hook included, 45mm pocket.atribut:
- Applicable battery: A-60464,A-60442
- Battery: lithium ion
- Battery Capacity (AH): 6
- Height (mm): 289
- Included Accessories: Battery BL1860B x 2, charger DC18RC, case, hook
- Length (mm): 229
- Mass (kg): 3.7 (including battery)
- Number ofImpact (min -1 [times / min]): (Strong) 0-2200, (Medium) 0-2000, (Weak) 0-1800
- Rotational Speed (min -1 [rpm]): (Strong) 0-1800, (Medium) 0-1000, (Weak) 0-900
- Square Drive Size (mm): 19
- Tightening Capacity (High Tension Bolt): M10~M22
- Tightening Capacity (Standard Bolt): M12~M30
- Type: Battery (BL1860B) x 2 / Charger (DC18RC) / With case
- Vibration 3-axis composite value (m / s 2 ): 15.5
- Voltage (V): 18
- Width (mm): 91
- Work Volume (Reference): (Per charge) [M20 (F10T)] Approx. 220, tightening time approx. 2.0 seconds, [M22 (F10T)] Approx. 90, tightening time approx. 4.5 seconds
- Makita Cordless Hammer Drill Driver Brushless (Mesin Bor Beton Baterai)Deskripsi:12V max CXT BL Brushless Cordless 10 mm (3/8") 32 N·m (280 in.lbs.) Hammer Driver Drillatribut:
- Capacity Steel / Wood / Masonry (mm): 10 / 28 / 8 (3/8\" / 1-1/8\" / 5/16\")
- Chuck Capacity (mm): 0.8 - 10 (1/32 - 3/8\")
- Impacts Per Minute (IPM) High / Low: 0 - 22,500 / 0 - 6,750
- Dimensions (L x W x H) (mm): 168x66x217 (6-5/8\"x2-5/8\"x8-1/2\")
- Maximum Lock Torque (N m): 32(280 in.lbs.)
- Maximum Torque (N m): 35 / 21 (310 / 190 in.lbs.) (Hard / Soft)
- Net Weight (kg): 1.1 - 1.3(2.4 - 2.8 lbs.)
- No Load Speed (rpm): 0 - 1,500 / 0 - 450
- Set Contents: Unit, battery, charger, belt clip, phillips bit
- Sound Level (dBA): 93
- Sound Pressure Level (dBA): 82
- Vibration Level Drilling Into Metal (m/s²): 2.5 or less
- Vibration Level Hammer Drilling into Concrete (m/s²): 12.5
- APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Deskripsi:Type AP84PROMAX+ adalah seri impact standart body kecil ringan tapi tenaga setara jumbo 1000NM dengan kelengkapan xtra lengkap cvt edition tidak ada baut motor dan mobil yang tidak bisa dibuka oleh mesin type ap84promax. Memenangkan the bestt small impact WRENCH 2024. Sebagai impact kecil kuat thn 2024.Sangat direkomendasikan untuk bengkel motor profesional dan mobil pribadi. Kelengkapan yang didapat :- 1unit baterai 15cell LXT- 7mata sock besar 10,12,14,17,19,21,24- Mata sock cvt 39-41 + konektor 10cm 1/2inch- Mata sock hex 8mm panjang 15cm + konektor hex- Kepala bor 10mm + adaptor + kunci bor - Obeng + - & sock roofting 8mm 10mm. 1 FAST charging1 unit mesin AP84PROMAX 1000NM REAL. Buku manual bahasa Indonesia. Ketahanan baterai Rata" Bengkel motor tahan 3hari kerja full tanpa cas. Untuk perawatan baterai cukup cas setelah di pakai dan jika tidak dipakai wajib cas 2minggu sekali.
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion (Mesin Bor Beton Baterai)Deskripsi:INGCO P20S Cordless Impact Drill (13mm) // Bor Tembok Bateraiatribut:
- Battery Voltage (V): 20
- Maximum Impact Rate (rpm): 22500
- Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)Deskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Makita Cordless Drill Driver Brushless (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:12V max CXT BL Brushless Cordless 32 N·m (280 in.lbs.) Driver Drillatribut:
- Capacity Steel / Wood (mm): 10 / 28 (3/8\" / 1-1/8\")
- Chuck Capacity (mm): 0.8 - 10 (1/32 - 3/8\")
- Dimensions (L x W x H) (mm): 154x66x217(6-1/16\"x2-5/8\"x8-1/2\")
- Maximum Lock Torque (N m): 32 (280 in.lbs.)
- Maximum Torque (N m): 35 / 21 (310 / 190 in.lbs.) (Hard / Soft)
- Net Weight (kg): 1 - 1.2 (2.3 - 2.6 lbs.)
- No Load Speed (rpm): 0 - 1,500 / 0 - 450
- Set Contents: Unit, battery, charger, belt clip, phillips bit
- Sound Pressure Level (dBA): 72
- Vibration Level Drilling Into Metal (m/s²): 2.5 or less
- BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)Deskripsi:- Battery pack(A1820LIB, A1840LIB)x 1 of each- Charger (AL1860CV)- Case (L-BOXX136)
- TEKIRO Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)atribut:
- Battery (V): 20 x2
- Material: Plastic and Iron
- Size (inch): 1/2
- Use for: Opening & tightening bolts with high torque
- Voltage (V): 20
- BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)Deskripsi:The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.atribut:
- Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
- Anvil Type: Detent Pin
- Punch Speed (ipm): 0 - 3600
- Battery: XR Li-Ion
- Anvil Size (mm): 12.7
- Battery Capacity (AH): 4.0
- Battery Voltage (V): 18/20
- Maximum Torque (N m): 406
- No Load Speed (rpm): 0 - 2500
- Type: Battery Impact Lock
- Vendor Type: DCF922M2-B1
- JLD Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)atribut:
- No Load Speed (rpm): 3300
- KRISBOW Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)atribut:
- Impact Rate (ipm): 0-3300
- No Load Speed (rpm): 0-2200
Daftar Harga cordless impact makita Terbaru October 2026
| Makita Cordless Impact Driver Brushless | Rp4.499.900 |
| Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai) | Rp3.399.900 |
| Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai) | Rp18.999.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver Brushless (Mesin Bor Beton Baterai) | Rp4.499.900 |
| APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai) | Rp529.900 |
| Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp449.000 |
| INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion (Mesin Bor Beton Baterai) | Rp2.099.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai) | Rp2.999.900 |
| Makita Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai) | Rp1.999.900 |
| Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik) | Rp469.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101578316-1.jpg)
/34P114718112-4.jpg)
/hgP104977628-1.jpg)
/0dP111580013-1.jpg)
/P101578446-1.jpg)
/b0P105718396-1.jpg)
/P101578286-1.jpg)
/8lP101578309-4.jpg)
/P101578101-1.jpg)
/P101578255-1.jpg)
/6nP104977239-1.jpg)
/o6P105551870-6.jpg)

/ecP111254516-1.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)
/P102099629-1.jpg)
/adP106178373-1.jpg)

/mbP103636803-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)