Beli cooling pad di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CKE Cellpad Fan Cooling Pad (Kipas Pendingin Evaporatif)
    Mulai

    Rp719.900

    CKE Cellpad Fan Cooling Pad (Kipas Pendingin Evaporatif)
    Deskripsi:
    Celldeck/ cooling pad biasanya diperuntukkan untuk tipe peternakan tertutup. Hal ini dikarenakan suhu di dalam kandang tidak selamanya bisa stabil, bahkan ada kecenderungan naik. Hal ini di sebabkan karena kadar amoniak di dalam kandang kerap kali naik, sehingga suhu dan bau di dalam kandang meningkat pula. Demikian juga kepadatan ayam di dalam kandang bisa menyebabkan naiknya suhu di dalam kandang. Penggunaan pendingin berfungsi untuk mengurangi panas dan mencegah resiko panas berlebih (overheat) di dalam kandang. Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
    atribut:
    • Cell Deck Dimension (cm): 180x15x60
    • Kraft Paper (g): 95
    • Packing Dimensions (cm): 183x18x63
    • Thickness (cm): 15
  2. Taffware FAN Cooling Pad Laptop 5 Kipas
    Mulai

    Rp209.900

    Taffware FAN Cooling Pad Laptop 5 Kipas
    Deskripsi:
    Cooling Pad dapat menjaga laptop Anda dari overheat. Cooling pad ini dilengkapi dengan lima buah kipas yang akan menghasilkan angin yang besar sehingga laptop Anda akan tetap dingin. Memiliki extra 2 buah USB port sehingga laptop Anda memiliki tambahan USB Port
    atribut:
    • Voltage (V): DC 5
    • Dimensions (mm): 370 x 32 x 300
    • Fan Speed (rpm): 1400
    • Number of Fans: 5
    • Big Fan (cm): 12 x 12
    • Connection: USB
    • Laptop Size (inch): 12 - 15.6
    • Small Fan (cm): 6 x 6
  3. Orico Laptop Cooling Pad
    Mulai

    Rp189.900

    Orico Laptop Cooling Pad
    atribut:
    • Aluminum Thickness (mm): 2
    • Color: Silver
    • Cooling Holes: 636
    • Dimensions (mm): 330x260x58
    • Material: Aluminium Alloy + Natural Rubber
    • Supported Laptop (inch): 15 and Below
  4. Taffware Cooling Pad Laptop 2 Fan Adjustable Speed
    Mulai

    Rp109.900

    Taffware Cooling Pad Laptop 2 Fan Adjustable Speed
    Deskripsi:
    Cooling Pad dapat menjaga laptop Anda dari overheat. Cooling pad ini dilengkapi dengan 2 buah kipas yang akan menghasilkan angin yang besar sehingga laptop Anda akan tetap dingin. Cooling pad ini juga memiliki 2 buah port USB yang dapat digunakan untuk mencolok berbagai perangkat USB seperti mouse, keyboard, flashdisk dan lainnya
    atribut:
    • Dimensions (mm): 345x245x27
    • Connection: USB
    • Material: Aluminium dan Plastik
    • Fan Dimensions (mm): 125 x 125
  5. Non Brand Evaporative Cooling Media
    Mulai

    Rp329.900

    Non Brand Evaporative Cooling Media
    Deskripsi:
    Agriculture and horticulture evaporative cooling media provides a long life in harsh environments. These evaporative pads are commonly used in greenhouses, swine and dairy barns, and poultry houses.
    atribut:
    • UNSPSC: 40101703
  6. Taffware MC Cooling Pad Laptop 2 Fan Fixed Speed
    Mulai

    Rp119.900

    Taffware MC Cooling Pad Laptop 2 Fan Fixed Speed
    Deskripsi:
    Cooling pad dapat menjaga laptop Anda dari overheat. Cooling pad ini dilengkapi dengan 2 buah kipas besar yang akan menghasilkan angin yang besar sehingga laptop Anda akan tetap dingin. Cooling pad ini juga memiliki 2 buah port USB tambahan yang dapat digunakan untuk mencolok berbagai perangkat USB seperti mouse, keyboard, flashdisk dan lainnya. Kipas laptop makin keren dengan adanya LED ketika dihidupkan
    atribut:
    • Dimensions (mm): 345x245x30
    • Material: Aluminium dan Plastik
    • Fan Size (mm): 130
  7. Taffware MC Gaming Cooling Pad Laptop 6 Fan
    Mulai

    Rp139.900

    Taffware MC Gaming Cooling Pad Laptop 6 Fan
    Deskripsi:
    Cooling Pad dapat menjaga laptop Anda dari overheat. Cooling pad ini dilengkapi dengan 6 buah kipas yang akan menghasilkan angin yang besar sehingga laptop Anda akan tetap dingin. Cooling pad ini juga memiliki 2 buah port USB yang dapat digunakan untuk mencolok berbagai perangkat USB seperti mouse, keyboard, flashdisk dan lainnya
    atribut:
    • Dimensions (mm): 368x273x28
    • Material: Aluminium dan Plastik
  8. Good Day Kopi Instan 3in1
    Mulai

    Rp209.900

    Good Day Kopi Instan 3in1
    Deskripsi:
    Good Day Caramel MachiatoKopi Instant 3 in 1 lengkap dengan perpaduan Caramel dengan kopi dan susu yang Cocok untukmu menemani gaulmu agar lebih penuh rasaKemasan bag isi 10 dengan 10 sachet x 20 grKomposisi: Gula, Krimer Nabati, Kopi Instan, Susu Skim bubuk, Kakao Bubuk, karamel bubuk, Perisa Sintetik salt caramel
  9. Good Day Kopi Instan Cappucino dengan Coklat Granule
    Rating:
    99% of 100
    (38)
    Mulai

    Rp13.900

    Good Day Kopi Instan Cappucino dengan Coklat Granule
    Deskripsi:
    Cappucino with Coklat Granule.
    atribut:
    • Variant: Cappuccino
  10. Joyko Ball Pen Vokus Trans (Pulpen / Bolpoin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.900

  11. CKE Blower Centrifugal (Blower Sentrifugal)
    Mulai

    Rp349.900

    CKE Blower Centrifugal (Blower Sentrifugal)
    Deskripsi:
    Centrifugal fan/ kipas sentrifugal/ blower keong/ blower fan merupakan kipas yang berfungsi sebagai exhaust/ memberikan fresh air. Kipas ini mampu memperlancar sirkulasi udara suatu ruangan. Kipas jenis ini sering diaplikasikan di hotel, apartemen, pabrik, restoran, dan lain-lain. Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
  12. Aicool Hermetic Water Chiller
    Mulai

    Rp889.999.900

    Aicool Hermetic Water Chiller
    Deskripsi:
    The refrigerant flow in traditional bow-shaped turnback flow heat exchanger moves in "Z" path. The new spiral flow design in spiral turn-back plate heat exchanger changes the status and form of refrigerant, thus increasing heat exchange efficiency. The main characteristics of spiral turn-back plate heat exchanger are as below:- High heat transfer coefficient (20%-40% increase);- Full coverage of heat exchange. Without Dead Heat;- Obvious decrease of pressure drop in the shell (around 45% drop pressure under the same flow velocity);- Few impurities as no retention area in the shell;- Better anti-vibration.
    atribut:
    • Cooling Capacity (TR): 41
    • Cooling Capacity (kW): 144.98
    • Cooling Capacity (kcal/hour): 124683
    • EER (kW/TR): 0.982
    • Refrigerant Type: R 407c
    • Compressor: Scroll Hermetic - Danfoss
    • Cooling Capacity (BTU/hour): 494962
    • Lock Rotor Current Compressor (A): 270
    • Max Running Current Compressor (A): 69
    • Max Starting Current (A): 225
    • Motor Size (Hp): 25
    • Power Supply (V/Ph/Hz): 380/3/50
    • RLA Compressor (A): 49.3
    • Speed (rpm): 2900
    • Step Capacity Control (%): 0, 50, 100
    • Total Power Input (kW): 36.92
    • Total Running Current (A): 66.04
  13. Taffware Cooling Pad Laptop Adjustable Stand 2 Kipas
    Mulai

    Rp98.900

    Taffware Cooling Pad Laptop Adjustable Stand 2 Kipas
    Deskripsi:
    Cooling pad atau dudukan pendingin ini dapat menjaga laptop Anda agar tidak menjadi terlalu panas. Dilengkapi dengan dua buah kipas yang dapat menghasilkan angin besar sehingga laptop Anda akan tetap dingin. Memiliki 2 buah port USB yang dapat dihubungkan langsung ke laptop Anda
    atribut:
    • Voltage (V): DC 5
    • Power (W): 3
    • Dimensions (mm): 355 x 255 x 30
    • Compatibility: Hingga laptop ukuran 17 inch
    • Fan Speed (rpm): Sekitar 750 - 1500
    • Current (A): 0.3
    • Air Pressure(mm): 0.45 - 1.35 H2O
    • Airflow (CFM): 23 - 44
    • Connection: USB A
    • Fan (mm): 120 x 120 x 15
    • Fan Noise (dBA): 11
    • Fan Size (mm): 140
    • Material: Metal dan Plastik
    • Number of Fans: 2
  14. SANWA SUPPLY cooler pad
    Mulai

    Rp939.900

    SANWA SUPPLY cooler pad
    Deskripsi:
    16cm large fan for super strong cooling. It has a simple design with an aluminum body that has a high heat dissipation effect. It has a FAN control that can adjust the air volume. 6 levels with height adjustment function. Since it has a USB port for relay, it can be used without crushing the USB port of a laptop computer. Comes with a stopper to prevent the device from falling.
    atribut:
    • Cable Length (m): 0.5
    • Cable Length (mm): 50±10
    • Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm): 350 x 255 x 26, 160 x 160 x 18 (fan)
    • Mass (g): 650
    • Noise Level (dB(A)): 32
    • Port: Relay USB: 1 port * Power can be supplied from the USB-AC charger, but the USB hub function cannot be used.
    • Rated Capacity: DC5V/300mA
    • Rotation Speed (rpm): 900 (fan)
    • Set Contents: USB cable x 1
    • Suitable Size: 10.1 inch wide/12.1 inch wide/13.3 inch wide/14.1 inch wide/15.6 inch wide
  15. SEKAI Cooling Fan (Kipas Pendingin)
    Mulai

    Rp149.900

    SEKAI Cooling Fan (Kipas Pendingin)
    Deskripsi:
    Kipas Angin SEKAI VFN 1212 adalah produk kipas angin Pendingin, yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan. Pendingin yang kuat dengan rangka besi yang dicetak yang hemat dengan putaran 2640 putaran per menit. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan dan dilengkapi dengan kawat pelindung. - Kipas Pendingin/ Cooling Fan - Daya : 20 Watt - RPM : 2640 r/min - 220 V AC / 50 Hz & 0.1 A - Tahan Terhadap Suhu Panas - Rangka Besi Yang Dicetak - Aman Dari Impedansi - Dilengkapi Kawat Pelindung
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Color: Black
    • Frequency (Hz): 50
  16. tp-link Wireless MU-MIMO WiFi Router AC1200
    Mulai

    Rp569.900

    tp-link Wireless MU-MIMO WiFi Router AC1200
    Deskripsi:
    AC1200 Dual Band WiFi Meets Your Smooth Network NeedsThe Archer C64 allows you to connect more devices and stream simultaneously with its dual 2.4GHz and 5GHz bands. The 2.4GHz band provide reliable connections for sending emails, web browsing and other simple tasks. The 5GHz band delivers speed up to 867Mpbs, great for media-intense applications like video streaming and online gaming†. With a lag-free connection, you will never miss out again.Take Your Network Security to the Next LevelThe latest WiFi security protocol, WPA3, brings new capabilities to improve cybersecurity in personal networks. More secure encryption in WiFi password safety and enhanced protection against brute-force attacks combine to safeguard your home WiFi.Extensive WiFi Coverage Throughout Your HomeWith 4 high-performance external antennas, Archer C64 boosts WiFi signals throughout your home. Beamforming technology detects devices and concentrates wireless signal strength towards them, particularly for previously hard to reach outlets.Simultaneously Streaming to Multiple Devices with MU-MIMOAC1200 WiFi with MU-MIMO‡, it establishes multiple simultaneous connection for you to enjoy higher speeds and greater stability. No more bandwidth congestion or latency. Enjoy non-stop entertainment on all your devices — lag free.10 × Faster — Wired or WirelessGigabit Ethernet ports (1 WAN+ 4 LAN) deliver speeds up to 10 × faster than standard Ethernet connections. Plug in your PCs, smart TVs, and game consoles for fast and reliable connections.Archer C64 is your best choice for high-performance Gigabit network entry, with a competitive price advantage, full Gigabit Ethernets ports drive your devices to peak performance.Package Content:- Wireless Router Archer C64- Power Adapter- RJ45 Ethernet Cable- Quick Installation Guide
    atribut:
    • Standards and Protocols: Wi-Fi 5 | IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz; IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz
    • Working Modes: Router Mode, Access Point Mode
    • WiFi Encryption: WPA, WPA2, WPA3, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)
    • Processor: 1.2GHz CPU
    • Buttons: WPS/Reset Button
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 120x120x27.9
    • Ethernet Ports: 1x Gigabit WAN Port; 4x Gigabit LAN Ports
    • Power: 12V = 1A
    • Protocols: IPv4; IPv6
    • WiFi Speeds: AC1200 | 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac); 2.4 GHz: 400 Mbps (802.11n)
Daftar Harga cooling pad Terbaru October 2026
CKE Cellpad Fan Cooling Pad (Kipas Pendingin Evaporatif)Rp719.900
Taffware FAN Cooling Pad Laptop 5 KipasRp209.900
Orico Laptop Cooling PadRp189.900
Taffware Cooling Pad Laptop 2 Fan Adjustable SpeedRp109.900
Non Brand Evaporative Cooling MediaRp329.900
Taffware MC Cooling Pad Laptop 2 Fan Fixed SpeedRp119.900
Taffware MC Gaming Cooling Pad Laptop 6 FanRp139.900
Good Day Kopi Instan 3in1Rp209.900
Good Day Kopi Instan Cappucino dengan Coklat GranuleRp13.900
Joyko Ball Pen Vokus Trans (Pulpen / Bolpoin)Rp20.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)