Non Brand Evaporative Cooling Media

Sebelum PPN:
Rp329.900 - Rp4.499.900
Spesifikasi
UNSPSC40101703

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Agriculture and horticulture evaporative cooling media provides a long life in harsh environments. These evaporative pads are commonly used in greenhouses, swine and dairy barns, and poultry houses.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Evaporative Cooling Media Environmental Applications Agriculture/Horticulture Height 60 in Width 12 in Depth 2 in Pad Material Kraft Paper Pad Features Cross-linked Polymer Glue Dirt-resistant Energy Efficient Highly Absorbent Package Quantity 5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait