Taffware MC Cooling Pad Laptop 2 Fan Fixed Speed

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)345x245x30
MaterialAluminium dan Plastik
Fan Size (mm)130

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Cooling pad dapat menjaga laptop Anda dari overheat. Cooling pad ini dilengkapi dengan 2 buah kipas besar yang akan menghasilkan angin yang besar sehingga laptop Anda akan tetap dingin. Cooling pad ini juga memiliki 2 buah port USB tambahan yang dapat digunakan untuk mencolok berbagai perangkat USB seperti mouse, keyboard, flashdisk dan lainnya. Kipas laptop makin keren dengan adanya LED ketika dihidupkan
Fitur
2 Kipas Fixed Speed Cooling pad ini memiliki desain yang unik memiliki 2 buah kipas dengan kecepatan stabil sehingga laptop Anda akan tetap dingin dan terhindar dari overheat. Walaupun memiliki kipas berukuran besar, alat ini tidak akan menghasilkan bunyi yang berisik sehingga tidak menggangu Anda saat menggunakan notebook maupun laptop. Bahan Berkualitas Cooling pad terbuat dari bahan aluminium dan plastik yang berkualitas sehingga dapat Anda gunakan untuk jangka waktu lama. Penggunaan material ini juga membuat cooling pad mampu menampung beban laptop yang berat. Extra USB port Alat ini dapat dinyalakan dengan mencolokkan plug USB ke USB port di laptop dan notebook. Tidak perlu menginstal apapun dalam menggunakan cooling pad ini sehingga sangat mudah untuk digunakan. Selain itu laptop cooling pad ini memiliki tambahan 2 port USB yang dapat Anda gunakan untuk menghubung keyboard, mouse, flashdisk dan lainnya. Mudah Dibawa Cooling pad ini memiliki berat yang ringan dan bersifat protabel sehingga Anda dapat dengan mudah membawa cooling pad ini kemanapun Anda pergi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait