Beli compressor air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Kompresor Angin
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

  2. Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor
    Mulai

    Rp3.599.900

    Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  3. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp999.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
  4. Aero Piston Type Air Compressor
    Mulai

    Rp1.899.900

    Aero Piston Type Air Compressor
    Deskripsi:
    AERO AIR COMPRESSORAERO Air Compressor one of the most popular air compressors in the market, compressors are known for their reliability and durability.
    atribut:
    • Maximum Pressure: 10/142
    • Working Pressure: 8/115
  5. Shark Kompresor Udara Portabel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Shark Kompresor Udara Portabel
    Deskripsi:
    Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
  6. RYU Kompresor Angin
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    RYU Kompresor Angin
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  7. Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  8. Aero Piston Type Air Compressor 1Phase
    Mulai

    Rp3.499.900

    Aero Piston Type Air Compressor 1Phase
    Deskripsi:
    AERO AIR COMPRESSORAERO Air Compressor one of the most popular air compressors in the market, compressors are known for their reliability and durability.
    atribut:
    • Phase: 1
    • Working Pressure (kg): 8
  9. Viva Air Compressor D-Driven Fox
    Mulai

    Rp5.999.900

    Viva Air Compressor D-Driven Fox
    Deskripsi:
    Direct Drive Air-CompressorDirect Drive Air Compressor is designed for applying with a wide range of accessories and pneumatic tools. This type, long life with a low rpm, provides a very high efficiency and fast performance in different semi-professional applications, including large-size pneumatic tools. Direct Drive Air Compressor is also ideal for using at household for DIY as the design is easy for move.- Powerful, reliable, and fast- Long life with a low rpm- High efficiency for heavy-duty usage Suitable for large-size pneumatic tools and semi-professional purpose- Idea for household for DIY
    atribut:
    • Power (HP): 2 (1.5kW)
    • Air Tank Capacity (L): 25
    • Number of Cylinder: 1
    • Speed (rpm): 1720
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 55x30x60
    • Displacement Volume (L/minute): 155 (5.5Cfm)
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 10 (145PSi)
    • Working Pressure (kg/cm²): 8 (115PSi)
  10. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  11. SPEEDAIRE Air Compressor Pumps
    Mulai

    Rp58.999.900

    SPEEDAIRE Air Compressor Pumps
    Deskripsi:
    These air compressor pumps replace a pump in a Speedaire air compressor. They require a flywheel that works with a belt to operate the pump. Flywheels are included unless noted.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Maximum Operating Pressure (psi): 145
    • Number of Stages: 1
    • Lubrication Type: Splash Lubricated
    • Compressor Type: Piston
    • Average Pump Life (hour): 20000
    • Flywheel Included: Yes
    • Number of Cylinders: 1
  12. RYOBI Air Compressor
    Mulai

    Rp18.999.900

    RYOBI Air Compressor
    atribut:
    • Size (mm): 460x260x540
    • Discharge Air Volume (L/minute): 50/60
    • Package Size (mm): 300×490×565
    • Noise (dB): 70dB
    • Accessories: Coil air hose (5m), Air gun
    • Current (A): 10.5/9.5
    • Maximum Return Pressure (MPa): 0.78/0.59
    • Outlet For Air: Coupler (quick joint)
    • Power Supply (V AC): 100 (at 50/60Hz)
  13. Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Yama YMD 1015 adalah kompressor angin dengan daya 1HP dengan working 8 bar, dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan
    atribut:
    • Power Compressor (HP): 1
    • No. of Cylinders: 1
    • Working Pressue (bar): 8
    • Air Delivery Compressor (L/minute): 100
    • Empty/With Drive: with Motorcycle
    • Input Voltage (V): 220
    • Oil Less: No
    • Tank Position: Horizontal
  14. Future Star Kompresor Screw
    Mulai

    Rp26.999.900

    Future Star Kompresor Screw
    atribut:
    • Pressure (MPa): 0.8
  15. Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp31.999.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    H Series. - Effective Cooling fans design to highly reduce the compression temperature. - Durable cast iron crankshaft and pump-excellent wear-resistance. - User-friendly-easy operation and maintenance. - Various options for different application.
    atribut:
    • Working Pressure: 16kg/cm²
    • Tank Capacity: 237L
  16. 70Mai Kompresor Udara
    Mulai

    Rp339.900

    70Mai Kompresor Udara
    Deskripsi:
    70mai Air Compressor Lite TP03 70mai Mobil Pompa Ban Electric Portable Car Pump1 Inflator All-in-one- Inflasi Cepat / Waktu Proses Panjang 30 menit / Desain Portabel / Lindungi dari inflasi berlebih2 Desain Portabel, Inflasi Cepat- Aliran udara keluaran hingga 420ml/s, hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk mengembang ban kosong.3 Mendukung menggembungkan 5 ban sekaligus- Semua motor magnet permanen berliku tembaga, efisiensi transmisi tinggi, arus rendah dan kenaikan suhu rendah Dapat mengembang terus menerus selama 30 menit.4、silinder kehalusan 11 tingkat- Dinding bagian dalam silinder sangat halus. Kekasarannya 0,8, untuk menghindari seringnya gangguan inflasi yang disebabkan oleh Cass, dan inflasi terus menerus5 Desain cerdas dan layar digital- Menampilkan tekanan waktu nyata. Mencapai tekanan prasetel, secara otomatis berhenti menggembung. Chip pintar, pengaturan satu kali, memori otomatis. Pemantauan tekanan ban, tekanan ban preset, dapat ditampilkan dengan jelas6、Panjang total inflasi mencapai 3.9m7 Desain penyimpanan terintegrasi8、Lebih banyak aplikasi-Cocok untuk Sepeda Motor, sepeda, basket, cincin renang9 Bahan berkualitas tinggi- Cincin piston PTFE Jerman.- Kawat tembaga tebal tahan suhu tinggi.- Desain tombol sederhana.
  17. TEKIRO Air Impact Screwdriver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp499.900

    TEKIRO Air Impact Screwdriver
    Deskripsi:
    untuk melepas dan membuka mur/baut dengan cara digetok untuk melepas daya beban erat tertentu dengan ukuran 1/4" yang berdimensi 188 mm, 93 mm, 17 mmFungsi : untuk melepas dan membuka mur/baut dengan cara digetok untuk melepas daya beban erat tertentuMaterial : chrome vanadiumDimensi : 188mm 93mm 17mm
    atribut:
    • Size (inch): 1/4
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 2 (mm): 93
    • Dimension 1 (mm): 188
    • Dimension 4 (mm): 42
    • Dimension 5 (mm): 64.5
    • Dimension 3 (mm): 17
    • Dimension 6 (mm): 6
  18. Swan Oil Free Silent Compressor
    Mulai

    Rp8.399.900

    Swan Oil Free Silent Compressor
    Deskripsi:
    The low noise, oilless series of compressors are specially innovated to meet the most strict requirements for compressed air purity in dental and other various applications, to ensure their reliabilities and to be environmental friendly. Applications : Dental, Hospital, Pharmaceutical, Food and Beverages, Electronnic Productions and Others.
Daftar Harga compressor air Terbaru January 2026
KRISBOW Kompresor AnginRp1.799.900
Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorRp3.599.900
ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Rp999.900
Aero Piston Type Air CompressorRp1.899.900
AS ONE Microscope SupplyRp199.900
Shark Kompresor Udara PortabelRp1.699.900
RYU Kompresor AnginRp1.299.900
Swan Oil Free CompressorRp6.799.900
Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)Rp5.999.900
Aero Piston Type Air Compressor 1PhaseRp3.499.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)