Deli Air Compressor (Kompresor Angin)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Rated Voltage (V)220
Rated Current (A)6
Package TypeCarton Box
Ref. No.EDL-WKY25-E1
Air Tank Volume (L)25
Exhaust Pressure (MPa)0.7
Flow Rate (L/minute)80
Main MaterialCopper, iron
Overall Dimensions (mm)580x265x540
Package Manner1:CAR 1:PCS
Product Color Yellow
Rated Power (kW)1.2
Rated Speed (rpm)2800
SAP100153814

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Double-in and double-out machine head, fast air intake
Oil-free design, convenient repair and maintenance, cost-saving
Thickened air tank, safe and air-tight

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan