Beli coffee grinder di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GETRA Coffee GrinderDeskripsi:Speed 1.300-1.650rpm. Adjustment of Coffee Grinding. Single Mould ABS Bosy. With no Loss of Aroma. Vibration-free in Unbreakable material. Ergonomic Handle. Universal Coffee Press (rotary). Dispenser with Seal-saving System. Dispenser adjustment: 5-12 Gram. Maximum continuos service time: 30 minutes. Motor equipped with thermal protector. Tempered steel grinding wheels, 60mm.atribut:
- Length (mm): 210
- Width (mm): 355
- Voltage (V): 220
- Phase: 1
- Mesin HL Grinder Kopiatribut:
- Mill Capacity (kg/hour): 15
- Power (W): 150
- Frequency (Hz): 50
- FOMAC Coffee Grinder MachineDeskripsi:Mesin Penggiling Kopi COG-HS600 berfungsi untuk menggiling biji kopi menjadi kopi bubuk siap seduh. Mesin Penggiling Kopi COG-HS600 ini dapat mengatur tingkat kehalusan bubuk kopi sesuai yang anda inginkan. Dengan bentuk mesin yang tidak terlalu besar dan ringan, produk ini sangat cocok digunakan di rumah tangga dan cafe. Putaran gilingan yang halus tetap menjaga kesegaran aroma dan rasa kopi.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- ADVANCE DIGITALS Grinder KopiDeskripsi:Coffee Maker Advance ACG-108 Mesin penggiling Biji Kopi / Coffee Grinder ElektricMesin Pembuat Bubuk Kopi dengan Tingkat kehalusan yang dapat di atur sesuai kebutuhan. cocok untuk membuat berbagai jenis kopi, americano, atau espresso, latte, cappucinno, ristretto, macchiato, flat white maupun piccolo latte. disesuaikan dengan komposisi dari campuran lainnya. mesin kopi ini sudah memiliki sekering pengaman agar tidak terjadi konsleting listrik pada produk, sehingga dipastikan aman ke mesin dinamo grinder. terdapat tingkat kehalusan sebanyak 8 tingkat, dari bubuk kasar hingga bubuk halus.cocok untuk semua jenis biji kopi, baik kopi daerah indonesia atau daerah luar negri.untuk usaha caffe, sangat cocok banget dijadikan sebagai salah satu produk yang wajib di beli karena coffee grinder ini sudah sangat hemat listrik dan tidak memakan banyak tempat.
- Mayaka Premium Commercial Coffee Grinderatribut:
- Power (W): 360
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Speed (rpm): 1450
- LATINA Electric Coffee Grinderatribut:
- Voltage (V): 220 (50Hz)
- Power (W): 150
- Hopper (g): 250
- Burrs Diameter (mm): 60
- DeLonghi Espresso Coffee Machine EC SeriesDeskripsi:- Sensor Grinding Technology for consistent dose grinding - Smart Tamping Station for ideal tamp by simply pressing a lever to tamp with the right pressure - Active Temperature Control controls stability to optimize coffee extraction - Advanced Latte System for velvety milk texture or hot milk - Your coffee beverage within minutes thanks to 3 pre-set recipes
- One Two Cups Grinder KopiDeskripsi:Mencari cara yang praktis untuk menikmati secangkir kopi di pagi hari? Inilah saatnya untuk menggunakan alat penggiling kopi manual dari One Two Cups. Kombinasi bilah keramik dan sistem penggilingnya efektif untuk hasilkan bubuk kopi yang konsisten. Uniknya, tekstur bubuk kopinya bisa Anda atur sesuai kebutuhan. Anda bisa menghasilkan bubuk kopi kasar atau halus untuk menyempurnakan metode penyeduhan yang dilakukan.
- Braun Coffee MakerDeskripsi:Pembuat kopi tetes kaca seri Breakfast 1 baru adalah apa yang Anda butuhkan untuk secangkir kopi yang enak.Mati otomatis setelah 40 menit untuk keamanan dan kenyamanan.10 cangkir AromaCafe Teko aroma yang dirancang unik menahan aroma dan suhu di dalam untuk jangka waktu yang lebih lama.atribut:
- Dishwasher Safe Parts: Yes
- BPA Free Food Contact Parts: Yes
- SALTBOX Portable Coffee GrinderDeskripsi:Mesin mini kopi portable sangat praktis untuk dibawa kemana-mana. Sangat cocok untuk traveling karena ukuran yang sangat kecil dan praktis.Petunjuk penggunaan:Masukkan satu sendok kopi bubuk ke dalam wadah, peras kopi bubuk dengan sendok.Masukkan ke dalam cangkir, tutup tutupnya, air 90 derajat di bagian bawah wadah.Kencangkan tutupnya, tekan beberapa kali, teteskan kopi perlahan.Menurut preferensi:Tekan 13 kali (medium purity coffee)Tekan 18 kali (Italian espresso)Tekan 28 kali (double Italian espresso)atribut:
- Material: Food grade plastic
- Amount of Powder (g): 7
- Water Capacity (ml): 70
- XLVI GrinderDeskripsi:Supporting structure in painted sheet steel. Grinder group in hardened steel or titanium coated. Plastic hopper suitable for contact with food products. Coffee dispensing spout directly to the filter holder. Electrical system complying with Directive 2006/95 / EEC. Electronic control unit for coffee.Series cooling fan T14 – 75650.Cooling- 2 Programmable Dose- Cooling Fan Includedatribut:
- Dimensions (WxHxD) (cm): 20x62x37
- Power (W): 450
- Grinding Burr (mm): 75
- Production Rate (g/s): 4
- Hopper Capacity (kg): 2
- Voltage (V): 220-240
- Color: Black
- Mills Diameter (mm): 75
- Mills Material: Steel
- OR Voltage (V): 100-110
- Revolution per minute (g/minute): 800
- DeLonghi Grinder Kopiatribut:
- Max number of cups: 12
- Dimensions (wxdxh mm): 130x160x260
- Input Power (W): 110
- Beans container capacity (g): 120
- Wega Grinder Kopiatribut:
- Color: Black
- Power (W): 250
- Revolution Speed (rpm): 1100
- Hopper Bean Capacity (kg): 800
- Blades Diameter (mm): 58
- Blades Type: Flat
Daftar Harga coffee grinder Terbaru March 2026
| GETRA Coffee Grinder | Rp4.899.900 |
| DeLonghi Grinder Kopi | Rp899.900 |
| Mesin HL Grinder Kopi | Rp429.900 |
| Oxone Coffee Maker & Grinder | Rp1.099.900 |
| FOMAC Coffee Grinder Machine | Rp639.900 |
| ADVANCE DIGITALS Grinder Kopi | Rp179.900 |
| Mayaka Premium Commercial Coffee Grinder | Rp6.099.900 |
| LATINA Electric Coffee Grinder | Rp2.699.900 |
| DeLonghi Espresso Coffee Machine EC Series | Rp2.599.900 |
| One Two Cups Grinder Kopi | Rp85.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)