LATINA Electric Coffee Grinder

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Voltage (V)220 (50Hz)
Power (W)150
Hopper (g)250
Burrs Diameter (mm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Memiliki power 150 Watt, kecil namun bertenaga.
- Burrs 60mm Harderned Stainless Steel, menggiling dengan cepat dan konsisten.
- Terdapat pengahalang di dalam hopper, sehingga biji kopi tidak loncat ke luar.
- Terdapat penampung stainless (dosing cup) agar tidak menempel bubuk kopi dan dapat menampung kisaran gram kopi.
- Diameter dosing cup dengan ukuran 52 mm yang dapat dituang ke porta filter mesin espresso.
- Memiliki 2 mode switch, continue dan on demand.
- Switch untuk porta filter, kopi akan menggiling bila ditekan (on demand).
- Terdapat sekring yang anti putus. Jika mesin overload, maka sekring akan mudah putus dan dapat berjalan lagi jika tidak ada halangan.
- Burrs Shaft model bintang. Dapat dipasang di segala posisi dan tidak ada parts yang harus dicocokan atau bisa hilang. Sangat mudah dipasang kembali ketika membershikan bagian dalam grinder.
- Rumah gilingan dapat dibuka mudah dengan baut putaran tangan.
- 5 angka gilingan dengan 10 setting kehalusan (0,5 per langkah putar).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan