FOMAC Coffee Grinder

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Voltage (V)AC 220-240
Power (W)75-90
Grinding typeConical Burr
Coffee Powder Container Capacity (g)150
Coffee Beans Container Capacity (g)370
Motor Speed (rpm)13
Dimensions (cm)230x165x288
Gilemban Speed (g/minute)50-100
Heavy (kg)1.75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Penggiling Kopi COG-18-080 berfungsi untuk menggiling biji kopi menjadi kopi bubuk siap seduh. Mesin Penggiling Kopi COG-18-080 ini dapat mengatur tingkat kehalusan bubuk kopi yang sesuai yang anda inginkan. Dengan mesin yang ringan dan kecil sangat cocok sebagai produk rumah tangga maupun cafe. Putaran gilingan yang halus menjaga kesegaran aroma dan rasa kopi. Teknologi safety lock system dapat memberikan tingkat keamanan yang lebih baik dan tentunya memberikan rasa aman ketika menggunakan mesin ini. Bean hooper yang terbuat dari material plastik transparan berkualitas dan tahan lama. Mesin Penggiling Kopi COG-18-080 menggunakan teknologi hemat listrik dan didesain agar mudah dibersihkan setelah digunakan. Tempat penyimpanan kabel yang " tersembunyi" dibagian bawah produk yang memberikan kemudahan dalam penyimpanan setelah pakai.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan