Beli alat las listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MILLER ELECTRIC Welding Cable Connector
    Mulai

    Rp1.499.900

    MILLER ELECTRIC Welding Cable Connector
    Deskripsi:
    Dinse-style (twist-lock) welding connectors are male plugs or female sockets. As the two connectors are twisted together, the connection tightens, creating a reliable connection between the two surfaces. The machined interface between components prevents unintended or faulty connections. Female Twist-lock connectors are longer internally, so the connection can be tightened more as the connector wears, providing extended life of the connector.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171511
    • Compatible Cable Gauge (Maximum) (AWG): 1/0
    • Compatible with Product Type: Miller Welding Equipment
    • Connector Type: Dinse
    • Insulated: Yes
  2. LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  3. MILLER ELECTRIC Welding Machine Cover
    Mulai

    Rp5.899.900

    MILLER ELECTRIC Welding Machine Cover
    Deskripsi:
    These covers are compatible with specific series of Miller welders.
    atribut:
    • Compatible with Brand: Miller
  4. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp53.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
    • Elongation (%): 28
  5. KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik
    Mulai

    Rp41.999.900

    KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik
    atribut:
    • Continous Cutting (times/minute): 32
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 1330x470x710
    • Cut off Round Steel Bar dia. (mm): 6-50
    • Cut off Spiral Steel Bar dia. (mm): 6-38
    • Motor Power (kW/V/Ph): 4/380/3
  6. KRISBOW Alat Pemotong Besi
    Mulai

    Rp4.799.900

    KRISBOW Alat Pemotong Besi
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 500x250x400
    • Flat Steel (mm): 40x14
    • Round Steel (mm): 32
    • Square Steel (mm): 28 x 28
  7. KRISBOW Pemotong Pipa PVC Otomatis
    Mulai

    Rp169.900

    KRISBOW Pemotong Pipa PVC Otomatis
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 310x135x30
  8. EZREN Pen Pemotong Kaca
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.900

    EZREN Pen Pemotong Kaca
    Deskripsi:
    Nama produk: jarum paduan Catatan: Ujung pena tajam, harap gunakan dengan hati-hati Isi Paket1pcs Ezren EZ-0371 Alat Pemotong Kaca Model Pulpen Alat Penanda Garis
    atribut:
    • Size (cm): 14.5
  9. KWT Alat Pemotong Pipa "Seri Black Diamond"
    Mulai

    Rp339.900

    KWT Alat Pemotong Pipa "Seri Black Diamond"
    Deskripsi:
    Patent sistem "Spring Tube Cutter", dengan keunggulan: - Jekanan pisau ke pipa otomatis tertahan, sehingga tidak perlu disetel berkali-kali. - Mata pisau otomatis menyesuaikan dengan permukoan pipa yang tidak rata. - Cekungan di Roller Bearing; membuat mata pisau & roller lebih awet dan tahan lama.
  10. Kenko Alat Pemotong Kertas
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp379.900

  11. MILWAUKEE Cut-Off Tool
    Mulai

    Rp5.699.900

    MILWAUKEE Cut-Off Tool
    atribut:
    • Voltage (V): 12 DC
    • Cordless Tool Kit Contents: (1) Bare Tool
    • Power Source: Cordless
    • Handle Type: Barrel Grip
    • Arbor Hole Size (inch): 3/8
    • Maximum Wheel Thickness (inch): 1/8
    • Accessory Free Tool Change: Yes
    • Brushless Motor: Yes
    • Built-In Light: Yes
    • Cut-Off Wheel Orientation: Right Angle
    • Features: LED Light, Multi-Material Cutting Capability, Optimized for One Hand Use, Reversible Blade Rotation, Tool-Free Guard Adjustment
    • Green Environmental Attribute: Product is Rechargeable
    • Lock-On Switch: Yes
    • Maximum Speed (rpm): 20000
    • Overall Length (inch): 7
    • Switch Type: Trigger
    • Wheel Diameter (inch): 3
  12. Wilmer Roskam Besi
    Mulai

    Rp6.900

    Wilmer Roskam Besi
    atribut:
    • Handle Material: Wood
    • Size (inch): 10
    • Type: Taper
  13. LAKONI Mesin Las MIG
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI Mesin Las MIG
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  14. Joyko Alat Pemotong Kertas
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp50.900

  15. AS ONE Alat Pemotong Parafilm
    Mulai

    Rp2.599.900

    AS ONE Alat Pemotong Parafilm
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 6-716-01
    • Dimensions (mm): 160×211×185
    • Material: PVC (vinyl chloride resin)
    • TGK Part Number: 716-55-82-50
  16. HIOSHI Alat Potong Besi Beton HD Type
    Mulai

    Rp2.399.900

    HIOSHI Alat Potong Besi Beton HD Type
    atribut:
    • Material: Germany Blades Hardened
    • Color: Orange & Black
    • Type: HD
  17. KRISBOW Alat Pemotong Plat
    Mulai

    Rp9.399.900

    KRISBOW Alat Pemotong Plat
    atribut:
    • Size (mmxt): 1.6x4
Daftar Harga alat las listrik Terbaru March 2026
MILLER ELECTRIC Welding Cable ConnectorRp1.499.900
LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Rp5.899.900
MILLER ELECTRIC Welding Machine CoverRp5.899.900
NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Rp53.900
KRISBOW Alat Pemotong Besi ElektrikRp41.999.900
KRISBOW Alat Pemotong BesiRp4.799.900
KRISBOW Pemotong Pipa PVC OtomatisRp169.900
KRISBOW Sekop Plesteran (Roskam)Rp48.900
EZREN Pen Pemotong KacaRp20.900
KWT Alat Pemotong Pipa "Seri Black Diamond"Rp339.900

Data diperbarui pada 08/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)