Orico Bluetooth 5.0 Adapter

Sebelum PPN:
Rp70.900
Spesifikasi
Bluetooth Version5.0+BR/EDR
Chip typeRTL8761B
Dimensions (mm)24.6x16.2x7.0
FunctionBluetooth Expansion
MaterialPlastic
Supported System Windows 7/8/10
Transmission Range (m)20
Transmission Rate (Mbps)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait