tp-link AC600 High Gain Wireless Dual Band USB Adapter

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
InterfaceUSB 2.0
LED IndicatorStatus
Dimensions (mm)57.8x18x173.4
Antenna Type5dBi
Wireless StandardsIEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz
Wireless Speeds (Mbps)200 on 2.4 GHz, 433 on 5 GHz)
CertificationFCC, CE, RoHS
Frequency (GHz)2.4 and 5
Modulation TechnologyDBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
System RequirementsWindows10/8.1/8/7/XP, Mac OS X 10.9-10.14
Wireless ModesAd-Hoc / Infrastructure Mode
Wireless SecurityWEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait