TACOO Bluetooth Earphone

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
ColorGrey
Main FunctionBluetooth FM Call TF Card USB
MaterialABS plastic rubber oil
Bluetooth VersionBluetooth V5.0 + EDR
Transmission distance (m)10
Battery (mAh)200 rechargeable lithium battery
Charging Time (hour)1.5
Frequency Response (kHz)0.02-20.00
Impedance (ohm)32
Rated Power (mW)5x2
Sensitivity (dB)110±3 S.P.L at 1KHZ
Speakers (mm)Ø40
Standby Time (hour)300
Usage Time (hour)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kenapa harus Bluetooth Headphone Tacoo jenis ini???
1. Praktis
Kalian enggak perlu pusing-pusing bawa ponsel ataupun laptop kalian kalau lagi ditengah pekerjaan dan mau ambil minum atau ke kamar! Kalian juga bisa melakukan banyak hal seperti pause/play lagu, atur volume, next/previous song, dan juga angkat telpon!
2. Kesehatan
Pastinya kalian semua tahu kalau radiasi dari handphone pastinya enggak selalu baik dong! Nah karna kalian pakai Bluetooth headphone pastinya kalian bisa menjaga jarak dengan ponsel dan setidaknya kalian bisa mengurangi radiasi dari ponsel!
3. Lebih Produktif
Untuk sebagian pecinta music, pastinya dengerin music menjadi salah satu kewajiban yang dilakukan saat kerja dan pastinya butuh perangkat yang membuat kalian focus kerja sambal dengerin music!
Fitur
1. Bluetooth Earphone 4.2
2. Baterai tahan lama
3. Desain Lipat dan Portabel
4. Support AUX dan TF Card

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan