Ultrachem Prime Bitument SB

Sebelum PPN:
Rp739.900 - Rp809.900
Spesifikasi
Application Humidity (%RH)80 (Provide adequate ventilation during application and drying)
Application Temperature (°C)15 to 35
ColorBlack
Coverage Area (kg/m²)0.2-0.25
Density (g/mL)0.9-1.04
Drying Time - Final Setting (hour)±1 (at 30°C)
Drying Time - Initial Setting (minute)±15 (at 30°C)
FinishMatt/Doff
FormLiquid
PackagingPail
Size (kg)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ultracheme Prime Bitument SB adalah bahan satu komponen berbahan dasar polymer modifikasi bitument yang digunakan sebagai lapisan primer pada pengaplikasian Ultrachem Membrane. Ultrachem Prime Bitument SB material siap pakai tanpa perlu penambahan dan dapat langsung digunakan pada permukaan beton menggunakan kuas atau roll.
Description
Ultracheme Prime Bitument SB is a one-component material based on bitumen modified polymer used as a primer layer in the application of Ultrachem Membrane. Ultrachem Prime Bitument SB is a ready-to-use material without the need for additions and can be directly applied to concrete surfaces using a brush or roller.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
- Mudah diaplikasikan (ready to use).
- Satu komponen, tidak perlu bahan tambahan untuk pengenceran.
- Fleksibilitas & Elastisitas yang cukup tinggi.
- Bisa diaplikasikan pada berbagai jenis permukaan beton.
Feature
- Easy to apply (ready to use).
- One component, no additional ingredients needed for dilution.
- Quite high flexibility & elasticity.
- Can be applied to various types of concrete surfaces.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan