Bondall Aquatite waterproofing membrane (Cat Genteng)

Sebelum PPN:
Rp269.900 - Rp4.999.900
Spesifikasi
Coverage Area (m²/L)1.5
Drying Time Outdoor (hour)2
Drying Time Indoor (hour)24
Pool Drying Time (day)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Aquatite mempunyai daya tahan yang prima terhadap tekanan air dan penetrasi bahan kimia, serta pelindung yang baik dari berbagai jenis jamur dan lumut. Aquatite adalah produk ramah lingkungan, yang cocok digunakan baik di dalam maupun di luar ruangan serta aplikasi di dalam air pada ketebalan tertentu.
Peringatan
- Pengerjaan dapat dilakukan pada saat permukaan sudah kering atau masih lembab tapi tidak becek (tidak ada genangan air).
- Lindungi lapisan yang belum kering dari air hujan dengan terpal tapi pastikan ada perputaran udara.
- Hanya bila permukaan berpori-pori besar seperti batu kapur/paras, batu bata, dll gunakan aquatite yang sudah dilarutkan dengan 10% air sebagai pelapis dasar. Tunggu sampai kering selama 48 jam sebelum lapisan berikutnya.
- Untuk aplikasi di kolam biarkan permukaan tetap kering sedikitnya 7 hari.
Fitur
- Daya tahan sampai dengan 15 tahun
- Tahan terhadap tekanan air
- Elastisitas yang sangat tinggi sampai dengan 200%
- Tahan terhadap bahan kimia
- Banyak pilihan warna indah
- Nilai ekonomis yang tinggi (daya sebar sangat luas, 1kg untuk 2m2)
- Ramah lingkungan
- Paintable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait