Estop Hot Poured Bitumen Rubber Horizontal Joint Sealant (Bitumen Pengisi Sambungan Beton)
#Grup produk P111311024
Spesifikasi
| Application Temperature (°C) | Over 5 |
|---|---|
| Color | Black |
| Density (kg/L) | 1.22 - 1.45 (ASTM D70-82) |
| Flash Point (°C) | >270 (ASTM D 92-90) |
| Form | Plastic solid |
| Movement Accommodation Factor (%) | 10 for butt joint (BS 6093) |
| Pouring Temperature (°C) | 180 - 200 |
| Size (kg) | 20 |
| Softening Point (°C) | >115 (ASTM D3695) (SNI 2434:2011) |
| Solid Content (%) | 100 |
| Standard Compliance | ASTM D 3407, ASTM D 5329 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Sealant Sambungan Horizontal Bitumen Karet Tuang Panas.
Sealant sambungan horizontal bitumen karet tuang panas Estoliastic dirancang untuk menyegel sambungan bergerak dan konstruksi pada perkerasan beton dan pelat lantai. Sealant ini memiliki daya rekat yang baik pada material beton dan aspal.
Sealant sambungan horizontal aspal karet tuang panas Estoliastic dirancang untuk menyegel sambungan bergerak dan konstruksi pada perkerasan beton dan pelat lantai. Sealant ini memiliki daya rekat yang baik pada material beton dan aspal.
Estoliastic harus disimpan di atas palet dalam kondisi kering. Dalam kondisi ini, produk akan memiliki masa simpan 24 bulan. Jika disimpan di lokasi dengan suhu ekstrem, masa simpan dapat berkurang.
Sealant sambungan horizontal bitumen karet tuang panas Estoliastic dirancang untuk menyegel sambungan bergerak dan konstruksi pada perkerasan beton dan pelat lantai. Sealant ini memiliki daya rekat yang baik pada material beton dan aspal.
Sealant sambungan horizontal aspal karet tuang panas Estoliastic dirancang untuk menyegel sambungan bergerak dan konstruksi pada perkerasan beton dan pelat lantai. Sealant ini memiliki daya rekat yang baik pada material beton dan aspal.
Estoliastic harus disimpan di atas palet dalam kondisi kering. Dalam kondisi ini, produk akan memiliki masa simpan 24 bulan. Jika disimpan di lokasi dengan suhu ekstrem, masa simpan dapat berkurang.
Description
Estoliastic hot poured rubber bitumen horizontal joint sealant is designed for sealing movement and construction joints in concrete pavements and floor slabs. It possesses good adhesion to concrete and asphaltic materials.
Estoliastic is suitable for immersed joints, including low movement expansion joints, floor joints of reservoirs, basement etc.
Estoliastic is suitable for immersed joints, including low movement expansion joints, floor joints of reservoirs, basement etc.
Peringatan
Tidak ada bahaya kesehatan yang diketahui terkait dengan Estoliastic. Jangan melelehkan senyawa tersebut di ruang tertutup, karena asap pekat dapat membahayakan. Jangan melebihi suhu pemanasan yang aman.Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details.Feature
- An economical sealant for horizontal andinclined joints up to 1 in 20.
- Resist dirt and ingress of grit associated with
trafficked pavements.
- Suitable for sealing joints in portable water
tanks.
- Good adhesion to concrete and asphalt
surfaces.
- Non-corrosive to steel or iron
Use
Estoliastic is used for sealing joints in: - Pavements - Water retaining structures & reservoirs - Basement / car park - Water excluding structures - Floor joint in tunnel / subwayProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Aspal%2C%20Beton/Estop%20Hot%20Poured%20Bitumen%20Rubber%20Horizontal%20Joint%20Sealant%20(Bitumen%20Pengisi%20Sambungan%20Beton)/0oP111311024-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
