Beli beli genset di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MILLER ELECTRIC Generator Gasoline Welder (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp299.999.900

    MILLER ELECTRIC Generator Gasoline Welder (Genset Bensin)
    Deskripsi:
    Miller Blue Star welder generators include GFCI outlets with circuit breakers.
    atribut:
    • Circuit Breaker: Yes
    • Color: Blue
    • Standards: CSA Certified
    • Start Type: Electric
  2. FIRMAN Generator Gasoline & Diesel Welding (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp5.799.900

    FIRMAN Generator Gasoline & Diesel Welding (Genset Bensin)
    Deskripsi:
    Firman FGW160Q merupakan salah satu produk dari Firman Indonesia yang mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai mesin las MMA dan juga generator listrik.Mesin ini memiliki daya yang besar yaitu 7.5 HP dan mempunyai kapasitas silinder 212 cc. Mesin ini memiliki putaran yang lebih presisi, efisien dan stabil dari putaran yang rendah hingga putaran yang tinggi. Kecepatan putaran maksimal mencapai 3600 rpm.Mesin ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar sebesar 3.6 liter dan kapasitas tangki oli sebesar 600 ml. Mesin ini juga memiliki keunggulan hemat dalam penggunaan.Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, anda tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini.Mesin ini mampu mengelas dengan kawat las hingga 4 mm dan dapat digunakan untuk mengelas berbagai jenis logam seperti baja, stainless steel, tembaga, nikel dan logam lainnya. Arus pengelasan dapat diatur pada kisaran 50 – 160 ampere sehingga dapat disesuaikan untuk berbagai jenis bahan dan ketebalan logam yang akan di las.Mesin ini juga bisa digunakan sebagai generator listrik satu arah (DC) yang dapat digunakan untuk menjalankan mesin gurinda ataupun menyalakan lampu penerangan.Dengan 2 fungsi tersebut, tentunya akan sangat menghemat biaya dan juga waktu Anda, karena mesin ini dapat dijalankan di waktu yang bersamaan tanpa perlu membeli alat/mesin yang terpisah.Di saat mati listrik, pekerjaan Anda tidak akan terganggu karena mesin tetap bisa dijalankan.  Hasil pekerjaan juga bisa jadi lebih maksimal. Mesin ini juga portable, alias mudah dibawa kemana saja dan cocok untuk Anda yang mempunyai usaha industri, baik skala kecil ataupun skala besar.Sebagai tambahan jaminan mutu, Anda akan diberikan garansi servis mesin selama 1 tahun. Selain itu, Firman Indonesia sebagai perusahaan perdagangan Nasional yang mendistribusikan berbagai produk jenis mesin ke seluruh pelosok di Indonesia, memastikan ketersediaan suku cadang mudah untuk didapatkan.
    atribut:
    • Dimension (LxWxH) (mm): 515x515x498
    • Efficiency (%): 85
    • Current Range (A): 50-160
    • Input Power Frequency (Hz): 50
    • Protection Class: IP21
    • Cooling Methode: Air Cool
    • No Load Loss (W): 80
    • No. Load Voltage (V): 220
    • Power Factor (cos): 1
    • Rated Duty Cycle (%): 0.8
    • Rated Input Power (KVA): 800
    • Rated Input Voltage (V) : 220
    • Sensor Oil: Yes
    • Valve Type: Welding wire, 2.8-4.0mm
    • Voltage (V): DC 22-28
  3. SMC Vacuum Generator (Vakum Generator)
    Mulai

    Rp479.900

    SMC Vacuum Generator (Vakum Generator)
    Deskripsi:
    Box-type vacuum generators are similar to body-ported and T-design generators but include a box-like silencer to reduce noise. They are used in material handling applications that require quieter operation.
  4. HOBART Generator Gasoline Welder (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp129.999.900

    HOBART Generator Gasoline Welder (Genset Bensin)
    Deskripsi:
    Hobart Champion welder generators include GFCI outlets with circuit breakers.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171514
    • Application: Farm; Home; Light Fabrication; Light Maintenance and Repair
    • Color: White
    • Continuous Auxiliary Power (W): 4000
    • Engine Brand: Briggs and Stratton
    • Engine Displacement (cc): 306
    • Engine Model: Briggs & Stratton 1450 Intek
    • Fuel Tank Capacity (gal): 6.3
    • Generator Fuel Type: Gasoline
    • Generator Outlets: 20 A 120V GFCI 5-20R (4)50 A 240V 6-50R
    • Includes: Running Gear
    • Manufacturer Part Number: 500563
    • Maximum Amperage (Stick) (A): 145
    • Minimum Amperage (Stick) (A): 40
    • Oil Capacity (oz): 28
    • Overall Depth (in): 31.25
    • Overall Height (in): 24.75
    • Overall Width (in): 20.63
    • Peak Auxiliary Power (W): 4750
    • Phase: Single-Phase
    • Process: Stick Welding (SMAW)
    • Rated Output @ Duty Cycle (Stick) (A): 130 @25 V, 30%
    • Standards: CSA Certified; ISO 9001
    • Start Type: Recoil
    • TIG Arc Start Feature: Lift Arc Start
    • Weight (lbs): 222
    • Welder Series: Champion 145
    • Welding Power Source Type: CC
    • polarity: DC
  5. EXAIR Vacuum Generator (Vakum Generator)
    Mulai

    Rp5.999.900

    EXAIR Vacuum Generator (Vakum Generator)
    Deskripsi:
    These vacuum generators have adjustable vacuum flow. They are compact, lightweight devices that thread directly into the air supply line. They can be adjusted manually at the point of use to quickly increase or decrease the vacuum flow for the application.
    atribut:
    • UNSPSC: 41103306
    • Maximum Operating Temperature (°F): 250
    • Maximum Supply Pressure (psi): 250
    • Pressure Port Gender: Female
    • Pressure Port Type: NPT
    • Vacuum Port Gender: Female
    • Vacuum Port Type: NPT
    • Valve Type: Rotary
  6. LINCOLN ELECTRIC Generator Gasoline Welder (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp139.999.900

    LINCOLN ELECTRIC Generator Gasoline Welder (Genset Bensin)
    Deskripsi:
    Base models of Lincoln Ranger welder generators include standard receptacles. Upgraded models include GFCI outlets with circuit breakers. Models with point-of-use control include standard receptacles and a point-of-use control cable, which allows the welding operator to adjust the welding parameters at the workpiece without requiring control cables.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171514
    • Circuit Breaker: Yes
    • Color: Red
    • Engine Brand: Kohler
    • Generator Fuel Type: Gasoline
    • Phase: Single-Phase
    • Standards: CSA Certified; ISO 9001
  7. MILLER ELECTRIC Welder Generator Accessories (Aksesori Las)
    Mulai

    Rp809.900

    MILLER ELECTRIC Welder Generator Accessories (Aksesori Las)
    Deskripsi:
    These filters install into compatible welder generators to catch contaminants that can damage the welders' engine. The filters should be inspected and replaced regularly to maintain the welders' performance.
    atribut:
    • Compatible with Brand: Miller
  8. DART CONTROLS Acc. Motorcycle Meter Pulse Generator (Aksesoris Panel Meter Motor)
    Mulai

    Rp3.099.900

    DART CONTROLS Acc. Motorcycle Meter Pulse Generator (Aksesoris Panel Meter Motor)
    Deskripsi:
    Pulse generators monitor the RPM of the motor shaft to which they are attached. They provide square-wave pulses with a frequency proportional to the shaft rpm which is being monitored. Generators mount directly to motor shafts.
    atribut:
    • UNSPSC: 39121510
    • Function: Motor Speed Monitoring
    • Input Voltage (VDC): 4.5 to 24
    • Maximum Speed (rpm): 5000
    • Output Cable Length (ft): 6
  9. FRYMASTER Furnishing, Appliance & Hospitality Equipment Part
    Mulai

    Rp3.899.900

    FRYMASTER Furnishing, Appliance & Hospitality Equipment Part
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Fits Brand: FRYMASTER
    • Manufacturer Part Number: 8073485
    • Product Type: Thermopile,generator W/adapter
  10. SPEEDAIRE Vehicle Mounted Engine Driven Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp67.999.900

    SPEEDAIRE Vehicle Mounted Engine Driven Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    These engine-driven air compressors permanently mount to the bed of a truck or a trailer for ready access to compressed air for tire inflation or for powering air tools. The attached engine powers the air compressor without the need for power cords.
    atribut:
    • Fuel Type: Gasoline
    • Outlet Gender: Female
    • Outlet Type: NPT
    • Tank Style: Horizontal
  11. SPEEDAIRE Portable Engine Driven Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp33.999.900

    SPEEDAIRE Portable Engine Driven Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Wheels mounted to these engine-driven air compressors allow the unit to be moved where needed. They must be operated outdoors for proper ventilation of exhaust.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151601
    • Fuel Type: Gasoline
    • Lubrication Type: Splash Lubricated
    • Outlet Gender: Female
    • Outlet Type: NPT
  12. Benchmark Scientific Homogenizer Accessories
    Mulai

    Rp789.900

  13. BRADY Label Wate Oil DOT Handling and Placard (Tanda Terkait Bahan Kimia)
    Mulai

    Rp819.900

    BRADY Label Wate Oil DOT Handling and Placard (Tanda Terkait Bahan Kimia)
    Deskripsi:
    Waste labels are applied to shipments of waste. They provide prompts for the user to fill out the required information for marking a waste container for transport in compliance with DOT and Environmental Protection Agency (EPA) regulations.
    atribut:
    • Language: English
  14. ACCUFORM Label Hazardous Waste DOT Handling and Placard (Label Peringatan Limbah)
    Mulai

    Rp219.900

    ACCUFORM Label Hazardous Waste DOT Handling and Placard (Label Peringatan Limbah)
    Deskripsi:
    Waste labels are applied to shipments of waste. They provide prompts for the user to fill out the required information for marking a waste container for transport in compliance with DOT and Environmental Protection Agency (EPA) regulations.
    atribut:
    • DOT/UN Product Form: Label
    • Handling Label/Placard Type: Waste
    • Language: English
  15. Fuji Electric Variable Frequency Drive Accessories
    Mulai

    Rp699.900

    Fuji Electric Variable Frequency Drive Accessories
    Deskripsi:
    These accessories are compatible with Fuji series VFDs and include components and kits to support remote keypads, enhanced communication, and housing options such as NEMA-rated enclosures.
  16. EXAIR Exhaust Breather Vents, Muffler & Silencer
    Mulai

    Rp989.900

    EXAIR Exhaust Breather Vents, Muffler & Silencer
    Deskripsi:
    These muffler devices thread into the exhaust port of a vacuum generator to reduce noise.
    atribut:
    • UNSPSC: 27131609
    • Air Inlet Gender: Male
    • Air Inlet Type: NPS
    • Air Outlet Gender: Male
    • Filter Element Material: Felt
    • Fitting Material: Aluminium
    • For Fluid Type: Compressed Air
    • Material Filtered: Moisture; Oil
    • Maximum Operating Temperature (°F): 200
    • Noise Reduction Rating (dBA): 26
    • Number of Air Inlets: 1
  17. RESINTECH Water Purification System Consumable
    Mulai

    Rp5.599.900

  18. ZURN Faucet Sensor Parts (Suku Cadang Sensor Keran)
    Mulai

    Rp929.900

    ZURN Faucet Sensor Parts (Suku Cadang Sensor Keran)
    Deskripsi:
    Battery modules and packs provide power to sensor-operated faucets. Battery modules have a compartment for holding batteries and a connector for attaching to the sensing unit. They're used as replacements for broken modules. Battery packs are used to replace packs that have run out of power or can no longer hold a charge.
    atribut:
    • Fits Brand: Zurn
  19. LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp679.900

    LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.
    atribut:
    • Type: Basic 123 ix
    • Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
    • Power (W): 450
    • Current: 2 + ( 220 V )
    • Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
  20. Quantus Autoclave (Alat Sterilisasi Uap)
    Mulai

    Rp60.999.900

    Quantus Autoclave (Alat Sterilisasi Uap)
    Deskripsi:
    Autoclave B CLASS, merek QUANTUS ,license dari jerman, bahan pump dari jerman,ada printer internal. Ukuran 18L. FEATURES: 3 Pre-vacuum air removal pulses Reliable embedded operating system Emergency stop Automatic update with USB disk Deep heat-dry Intelligent load detection system Large memory Independent stainless steam generator Locking safety devices 11 sterilization programs Power outage protection Error-detect monitor system Error-detect monitor system Emergency stop Large memory 11 sterilization programs LCD display panel Technical Paramenters: Use Interface: LCD Display Panel Door: Electric locking system Power supply: 220V/50HZ/2000W Data interface: USB/RS232 External Printer(optional) Pembelian, penggunaan, penginstalan harus bersama tenaga profesional. NOMOR IZIN EDAR: 20903700645
    atribut:
    • Volume (L): 18
    • Dimensions (mm): 450x470x560
    • Chamber Size (mm): 253x360
    • Weight (kg): 47
    • Data Interface: USB/RS232
    • Door: Electric locking system
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: 20903700645
    • Model : Q50B
    • Power Supply: 220V/50HZ/2000W
    • Use Interface: LCD Display Panel
Daftar Harga beli genset Terbaru November 2026
MILLER ELECTRIC Generator Gasoline Welder (Genset Bensin)Rp299.999.900
FIRMAN Generator Gasoline & Diesel Welding (Genset Bensin)Rp5.799.900
SMC Vacuum Generator (Vakum Generator)Rp479.900
HOBART Generator Gasoline Welder (Genset Bensin)Rp129.999.900
EXAIR Vacuum Generator (Vakum Generator)Rp5.999.900
LINCOLN ELECTRIC Generator Gasoline Welder (Genset Bensin)Rp139.999.900
MILLER ELECTRIC Welder Generator Accessories (Aksesori Las)Rp809.900
DART CONTROLS Acc. Motorcycle Meter Pulse Generator (Aksesoris Panel Meter Motor)Rp3.099.900
FRYMASTER Furnishing, Appliance & Hospitality Equipment PartRp3.899.900
SPEEDAIRE Vehicle Mounted Engine Driven Air Compressor (Kompresor Angin)Rp67.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)