Spesifikasi
| Dimension (LxWxH) (mm) | 515x515x498 |
|---|---|
| Efficiency (%) | 85 |
| Current Range (A) | 50-160 |
| Input Power Frequency (Hz) | 50 |
| Protection Class | IP21 |
| Cooling Methode | Air Cool |
| No Load Loss (W) | 80 |
| No. Load Voltage (V) | 220 |
| Power Factor (cos) | 1 |
| Rated Duty Cycle (%) | 0.8 |
| Rated Input Power (KVA) | 800 |
| Rated Input Voltage (V) | 220 |
| Sensor Oil | Yes |
| Valve Type | Welding wire, 2.8-4.0mm |
| Voltage (V) | DC 22-28 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Firman FGW160Q merupakan salah satu produk dari Firman Indonesia yang mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai mesin las MMA dan juga generator listrik.
Mesin ini memiliki daya yang besar yaitu 7.5 HP dan mempunyai kapasitas silinder 212 cc. Mesin ini memiliki putaran yang lebih presisi, efisien dan stabil dari putaran yang rendah hingga putaran yang tinggi. Kecepatan putaran maksimal mencapai 3600 rpm.
Mesin ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar sebesar 3.6 liter dan kapasitas tangki oli sebesar 600 ml. Mesin ini juga memiliki keunggulan hemat dalam penggunaan.
Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, anda tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini.
Mesin ini mampu mengelas dengan kawat las hingga 4 mm dan dapat digunakan untuk mengelas berbagai jenis logam seperti baja, stainless steel, tembaga, nikel dan logam lainnya. Arus pengelasan dapat diatur pada kisaran 50 – 160 ampere sehingga dapat disesuaikan untuk berbagai jenis bahan dan ketebalan logam yang akan di las.
Mesin ini juga bisa digunakan sebagai generator listrik satu arah (DC) yang dapat digunakan untuk menjalankan mesin gurinda ataupun menyalakan lampu penerangan.
Dengan 2 fungsi tersebut, tentunya akan sangat menghemat biaya dan juga waktu Anda, karena mesin ini dapat dijalankan di waktu yang bersamaan tanpa perlu membeli alat/mesin yang terpisah.
Di saat mati listrik, pekerjaan Anda tidak akan terganggu karena mesin tetap bisa dijalankan. Hasil pekerjaan juga bisa jadi lebih maksimal. Mesin ini juga portable, alias mudah dibawa kemana saja dan cocok untuk Anda yang mempunyai usaha industri, baik skala kecil ataupun skala besar.
Sebagai tambahan jaminan mutu, Anda akan diberikan garansi servis mesin selama 1 tahun. Selain itu, Firman Indonesia sebagai perusahaan perdagangan Nasional yang mendistribusikan berbagai produk jenis mesin ke seluruh pelosok di Indonesia, memastikan ketersediaan suku cadang mudah untuk didapatkan.
Mesin ini memiliki daya yang besar yaitu 7.5 HP dan mempunyai kapasitas silinder 212 cc. Mesin ini memiliki putaran yang lebih presisi, efisien dan stabil dari putaran yang rendah hingga putaran yang tinggi. Kecepatan putaran maksimal mencapai 3600 rpm.
Mesin ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar sebesar 3.6 liter dan kapasitas tangki oli sebesar 600 ml. Mesin ini juga memiliki keunggulan hemat dalam penggunaan.
Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, anda tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini.
Mesin ini mampu mengelas dengan kawat las hingga 4 mm dan dapat digunakan untuk mengelas berbagai jenis logam seperti baja, stainless steel, tembaga, nikel dan logam lainnya. Arus pengelasan dapat diatur pada kisaran 50 – 160 ampere sehingga dapat disesuaikan untuk berbagai jenis bahan dan ketebalan logam yang akan di las.
Mesin ini juga bisa digunakan sebagai generator listrik satu arah (DC) yang dapat digunakan untuk menjalankan mesin gurinda ataupun menyalakan lampu penerangan.
Dengan 2 fungsi tersebut, tentunya akan sangat menghemat biaya dan juga waktu Anda, karena mesin ini dapat dijalankan di waktu yang bersamaan tanpa perlu membeli alat/mesin yang terpisah.
Di saat mati listrik, pekerjaan Anda tidak akan terganggu karena mesin tetap bisa dijalankan. Hasil pekerjaan juga bisa jadi lebih maksimal. Mesin ini juga portable, alias mudah dibawa kemana saja dan cocok untuk Anda yang mempunyai usaha industri, baik skala kecil ataupun skala besar.
Sebagai tambahan jaminan mutu, Anda akan diberikan garansi servis mesin selama 1 tahun. Selain itu, Firman Indonesia sebagai perusahaan perdagangan Nasional yang mendistribusikan berbagai produk jenis mesin ke seluruh pelosok di Indonesia, memastikan ketersediaan suku cadang mudah untuk didapatkan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/auP106735390-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
