SMC Vacuum Generator (Vakum Generator)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp479.900 - Rp5.399.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Box-type vacuum generators are similar to body-ported and T-design generators but include a box-like silencer to reduce noise. They are used in material handling applications that require quieter operation.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Vacuum Ejector Pressure Port Size 1/4 in Pressure Port Type Tube Vacuum Port Size 1/4 in Vacuum Port Type Tube Maximum Flow Rate 12 lpm Maximum Supply Pressure 87 psi Vacuum Pressure @ 40 PSI -35 kPa Overall Length 60 mm Maximum Operating Temperature 60 Degrees C Includes Muffler Series ZH Vacuum Pressure @ 75 PSI -85 kPa

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait