Beli american standard in di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOTO Omni+ Kloset Duduk One Piece
    Mulai

    Rp6.799.900

    TOTO Omni+ Kloset Duduk One Piece
    atribut:
    • Bowl Shape: European
  2. aer Toilet Closet Jet Shower
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

  3. TOTO Kloset Jongkok
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

  4. aer Shower Dinding Model Bulat
    56%
    Mulai

    Rp159.900

    aer Shower Dinding Model Bulat
    atribut:
    • Pipe Size (inch): 1/2
    • Type: Round
  5. American Standard Inlet Valve DF
    Mulai

    Rp119.900

    American Standard Inlet Valve DF
    atribut:
    • New Material Code: M1A101
  6. TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled
    Mulai

    Rp1.099.900

    TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled
    atribut:
    • Flow Rate (L/minute): 4
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  7. aer Shower Dinding Model Kotak
    Mulai

    Rp329.900

    aer Shower Dinding Model Kotak
    atribut:
    • Size: 1/2 inch
    • Type: Kotak
  8. TOTO Neorest LE I Kloset Duduk
    Mulai

    Rp129.999.900

    TOTO Neorest LE I Kloset Duduk
    atribut:
    • Bowl Shape: Elongated
    • Rough-in (mm): 220
  9. air Shower Kloset / Closet Shower / Toilet Bidet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    air Shower Kloset / Closet Shower / Toilet Bidet
    atribut:
    • Installation Pipe (inch): 1/2
  10. American Standard Keran Bak dan Shower Mono Winston
    Mulai

    Rp549.900

    American Standard Keran Bak dan Shower Mono Winston
    atribut:
    • Finishing: Chrome
    • Spout Reach (mm): 98
    • Lever Handle: Cold
  11. Penguin Tangki Air 1050L (Toren)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Penguin Tangki Air 1050L (Toren)
    Deskripsi:
    Selama ini tangki/toren/tandon air dilihat hanya sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Penguin melalui investasi besar dalam bidang teknologi material terkini berupaya menciptakan sebuah produk yang melebihi fungsi standarnya. Hasilnya adalah Rotamould4, sebuah formula material inovatif yang tidak hanya menjaga kualitas air, namun juga dapat menjadikan persediaan air lebih higienis dan aman digunakan. Disamping memiliki ketahanan cuaca yang jauh melampaui produk plastik lainnya.- ANTIMIKROBATeknologi Silver Ion BioCote, terbukti efektif membunuh bakteri dan mencegah pertumbuhan jamur.- BEBAS LUMUTLapisan khusus kedap cahaya memastikan air bebas dari pertumbuhan lumut.- TAHAN LAMAPelindung UV20+ menjamin ketahanan terhadap matahari untuk pemakaian jangka panjang.- TERINSULASISuhu air lebih stabil berkat lapisan insulasi yang sekaligus berfungsi meredam tekanan.- AKSESORIESPlumbing Kit, Strainer.
    atribut:
    • Cover/Lid/Tutup Width (cm): 40
    • Capacity (L): 1050
    • Inlet (inch): 1
    • Outlet (inch): 1
    • Drain (inch): 1
    • Bottom Tank Width (cm): 105
    • Tank Height (cm): 132
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 06/W/RE/B/01/2018
  12. TOTO Kloset Duduk
    Mulai

    Rp4.899.900

    TOTO Kloset Duduk
    Deskripsi:
    Include:CE9 with Fitting :- CE9 : Squatting Toilet (Top Inlet)- T82C32 : Inlet Spud for C51, CE9, CW425JTV150NWV12J : Flush Valve with Vacuum Breaker for CE9
  13. WAKASA Baut Pompa Solar + Filter
    Mulai

    Rp349.900

    WAKASA Baut Pompa Solar + Filter
    atribut:
    • Application For: MITSUBISHI COLT DIESEL FE 111
  14. American Standard Rubber Seal Tank to Bowl PP
    Mulai

    Rp36.900

    American Standard Rubber Seal Tank to Bowl PP
    atribut:
    • New Material Code: M1A074
  15. aer Selang Air Fleksibel Narita Stainless Steel (Pipa Air ke Kran Wastafel/Toilet)
    Mulai

    Rp44.900

    aer Selang Air Fleksibel Narita Stainless Steel (Pipa Air ke Kran Wastafel/Toilet)
    Deskripsi:
    - Selang fleksibel narita panjang 30 cm- Lapisan luar terbuat dari stainless steel 304 berkualitas dengan bentuk spiral- Lapisan dalam dari karet, sehingga lentur- Nut terbuat dari brass/kuningan- Aplikasi umum untuk menghubungkan instalasi pipa air dengan kran wastafel atau closet
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
Daftar Harga american standard in Terbaru March 2026
TOTO Kloset Closed CoupledRp1.099.900
TOTO Omni+ Kloset Duduk One PieceRp6.799.900
aer Toilet Closet Jet ShowerRp98.900
TOTO Kloset JongkokRp419.900
aer Shower Dinding Model BulatRp159.900
American Standard Inlet Valve DFRp119.900
TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-CoupledRp1.099.900
air Pembuangan Air Lantai KuninganRp19.900
aer Shower Dinding Model KotakRp329.900
TOTO Neorest LE I Kloset DudukRp129.999.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)