Beli kloset duduk toto di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOTO Kloset DudukDeskripsi:Include:CE9 with Fitting :- CE9 : Squatting Toilet (Top Inlet)- T82C32 : Inlet Spud for C51, CE9, CW425JTV150NWV12J : Flush Valve with Vacuum Breaker for CE9
- TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupledatribut:
- Flow Rate (L/minute): 4
- Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
- Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
- Shimizu Pompa DorongDeskripsi:Booster Pump PLW-150 BIT merupakan Pompa Dorong yang memiliki Daya Hisap. Pompa PLW-150 BIT ini akan mendorong air dari tangki ke titik-titik keluaran air agar lebih stabil. Dan Pompa PLW-150 BIT ini bisa dipasang lebih tinggi dari tangki, karena memiliki daya hisap maksimal 8 meter.Fitur Pompa PLW-150 BIT ini adalah Dilengkapi Penstanbil Tekanan ( Pressure Control ), Pressure Switch, Small Tank, body pompa yang tahan karat (material POM), flange inlet & outlet yang terbuat dari bahan kuningan, Tatakan & Tudung Pompa untuk melindungi dari Hujan & Panas. Hal ini akan membuat kerja pompa lebih baik dan tahan lebih lama, serta gulungan motor yang terbuat dari 100% kawat tembaga.
- TOTO Le Muse Kloset Dudukatribut:
- Size (mm): 380x700x845
- Water Use (L): 4.5 / 3
- Water Pressure (MPa): 0.05 to 0.75
- Flush System: Wash Down
- Bowl Shape: Elongated
- Rough-in (mm): 180
- TOTO Omni+ Kloset Duduk One Pieceatribut:
- Bowl Shape: European
- TOTO Flush Urinoiratribut:
- Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
- Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
- Acroz Kloset Duduk MonoblockDeskripsi:Acroz kloset duduk dilengkapi dengan teknologi washlet dan fitur bidet untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan Anda. Dengan rangka yang kokoh, stabil, dan awet, kloset ini dapat digunakan dengan percaya diri oleh seluruh anggota keluarga. Dengan kapasitas air yang dapat dipilih antara 3 liter dan 4.5 liter, serta sistem flush rimless washdown, kloset ini memberikan performa optimal dan efisiensi dalam penggunaan air. Dapatkan pengalaman mandi yang lebih nyaman dan higienis dengan Acroz kloset duduk.atribut:
- Color: Putih
- Material: Keramik
- Soft Closing Cover: Yes
- Acroz Kloset Duduk Duoblock Washdown RimlessDeskripsi:Dapatkan kloset cerdas yang praktis dengan Acroz Sistem Dual Flush. Kloset ini dilengkapi dengan dudukan soft closing yang membuat penggunaan lebih nyaman dan terdapat dua pilihan kapasitas air untuk memaksimalkan penghematan air. Sistem flush rimless washdown juga memastikan kebersihan kloset lebih optimal. Dengan Acroz Sistem Dual Flush, Anda dapat menghemat air sambil menikmati kepraktisan dan kebersihan kloset yang baik.atribut:
- Color: Putih
- Distance from the Wall to Hole (cm): 25
- Flush System: Rimless Washdown
- Material: Keramik
- Maximum Load Capacity (kg): 200
- Packaging Dimension (cm): 79.0x43.5x41.5
- Product Dimension (cm): 65x36.5x76.5
- Set Includes: Gasket plastik, soft seat cover, WDI cistern fitting, screw fitting
- Water Capacity (L): 3 & 4.5
- Tidal Toilet DudukDeskripsi:Washdown S-Trap 250 ,2 flush water 3/6 literSoft Closed coverDetail Kelengkapan Toilet:- 1 Pcs Body Toilet- 1 Pcs Cover Seat- 1 Pcs Gasket- 1 Pcs stop angel keran- 1 Pcs Flexible Hose- 1 Pcs Jet Washer TD003
- Volk GERBERA Siphonic Two Piece ToiletDeskripsi:VOLK GERBERASiphonic two piece toilet complete set, dual flush, soft closed seat covers-trap, rough in 300mm,670 x 380 x 720 mmatribut:
- Color: White
- Flushing System: Siphonic Dual Flush
- Dimensions (mm): 670x380x720
Daftar Harga kloset duduk toto Terbaru March 2026
| TOTO Single Bowl Toilet | Rp2.499.900 |
| TOTO Kloset Duduk | Rp4.899.900 |
| TOTO Kloset Duduk One Piece | Rp5.999.900 |
| TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled | Rp1.099.900 |
| TOTO Kloset Closed Coupled | Rp1.099.900 |
| Shimizu Pompa Dorong | Rp1.099.900 |
| TOTO Le Muse Kloset Duduk | Rp4.099.900 |
| TOTO Omni+ Kloset Duduk One Piece | Rp6.799.900 |
| TOTO Kloset Duduk Gantung | Rp2.199.900 |
| Waterplus Urinal Protector | Rp87.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)