Beli mitra 10 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- REDRAGON Gaming Keyboard Mechanical Mitraatribut:
- Switch Color: Blue
- Color: Blue
- TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupledatribut:
- Flow Rate (L/minute): 4
- Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
- Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
- Shimizu Water Pump PS SeriesDeskripsi:Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
- Shimizu Pompa Semi JetDeskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
- Grundfos Pompa Celup Seri SQDeskripsi:Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahanatribut:
- Main Frequency (Hz): 50
- Power Factor : 1
- Rated Speed (rpm): 10700
- Rated Voltage (V): 1x200-240
- KDK Kipas Exhaust Langit langitDeskripsi:Produk kwalitas terbaik, dengan memproduksi banyak type Ventilating Fan mampu memenuhi kebutuhan ventilasi pada setiap ruangan bangunan anda.atribut:
- Size Propeller (inch): 8
- Body Material: Plastic
- Frequency (Hz): 50
- Power Consumption (W): 16
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00018.01
- Voltage (V): 220
- Wasser Pompa Celup Sumur DalamDeskripsi:Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di projectatribut:
- Outlet Diameter (inch): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- Royal Tempat Cuci Piring One Bowl PlusDeskripsi:Royal Sink terbuat dari AISI Nikel Krom Stainless Steel yang berkualitas sehingga tahan lama dan higienis digunakan karena permukaannya mudah dibersihkan. - Cocok untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil. Dengan bak yang berukuran besar, Royal Sink juga dilengkapi aksesoris seperti saringan pembuangan dengan penutup berlapis karet untuk mencegah bau tidak sedap serta keranjang penyaring sampah yang dapat di angkat sehingga memudahkan pembuangan sampah. - Selain digunakan untuk tempat cuci piring dan peralatan dapur lainnya yang kotor, bak/tempat cuci piring juga sering digunakan untuk mencuci buah-buahan dan sayuran yang akan di makan atau diolah. Selain itu, bak cuci piring juga bisa menjadi salah satu hal utama yang membuat dapur terlihat lebih modern dan rapi. Sangat cocok digunakan untuk rumah makan, cafe, restoran dan lainnya.
- Wasser Pompa Celup Sumur Dalam 3inciatribut:
- Maximum Capacity (L/minute): 33 (63 max)
- SEKAI Kipas Exhaust Partisi WEFDeskripsi:Kipas Angin SEKAI WEF 890 adalah produk kipas angin Exhaust Dinding Plastik dengan ukuran 20cm (8inchi), yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan dan hemat listrik. Exhaust yang kuat dan tahan lama tanpa berisik. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan.Fitur :- Kipas Angin Exhaust Dinding 20cm (8inchi)- Daya : Out. 25 / In. 30W- Daya Sedot : 5.00 m³/min- Pengatur Keluar & Masuk Aliran Udara- Dilengkapi Sekring Pengaman- Baling-Baling Tidak Berisik- Dengan plasticbody- Ukuran Pemasangan 24.0x24.0 (cm)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 9222DN-10A.0-224-LSPr-001-IDN
- CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Rebound 7001H (Sepatu Proyek)Deskripsi:CHEETAH Rebound adalah sepatu safety dengan design yang ringan dan elegan untuk kenyamanan di segala aktivitas.7001 H/P Sepatu safety pendek slip-on dengan bahan kulit asli dan outsole Dual PU.Features:- Steel Toe Cap: Impact resist 200 Joules (20kg), Compression resist 1100 Newton (1000kg). Wide Toe Fit.- Dual PU Outsole: Sol yang ringan dan empuk, nyaman dan aman untuk dipakai sepanjang hari.- Oil Resistant, Slip Resistant, Antistatic.- Optional: Steel Mid Sole- EN ISO 20345: Spesifikasi dan material dengan standar mutu internasional.- SNI 7079: Dibuat sesuai dengan syarat mutu sepatu pengaman yang diterbitkan Badan Standarisasi Nasional (BSN).atribut:
- Color: Black
- Outsole: Dual PU
- Penutup Jari Kaki: Steel
- SNI License: Yes
- SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
- Sol Tengah: Steel
- ESSENZA Lantai GranitDeskripsi:lantai porselin berbeda dengan lantai keramik. Komposisi bahan baku, proses produksi dan spesifikasi teknisnya lebih baik dibandingkan lantai keramik.keuntungan dibandingkan dengan lantai keramik adalah pori lebih kecil, lebih lembab, kekuatan kompresi lebih besar, ketahanan terhadap goresan lebih tinggiatribut:
- Size (cm): 60x60
- ROMAN TILE Granit Stone Mood dParvatiDeskripsi:dParvati is a collection of RomanGranite 60x30 cm with rock motifs in shades of gray. It comes in 3 color options, namely dParvati Grigio GT635601R and dParvati Charcoal GT635602R. Digital Tecnica technology generates random faces so that it will strengthen the desired natural atmosphere. In addition, this product also has a structured surface, suitable for applications in residential and commercial semi-outdoor areas. Installation of dParvati on the wall / floor can be done by sliding a maximum of 1/3 lengthwise or in a standard way for perfect results.atribut:
- Size (cm): 60x30
- Motive: dParvati
- Tile Category: Stone Mood
- Shade Variation: V2
- Design Faces: Random
- Slip Resistance: R-11
- Surface Texture: Structured
- Habitat Gress Keramik Gol.2atribut:
- Overall Size (m²): 1.44
- ARNA Terrazzo Series Tile 1m2 (Lantai Granit)atribut:
- Size (cm): 60x60
- OWNER Kunci PintuDeskripsi:Kunci Pintu Rumah Owner dengan keunggulan full stainless steel body dan ketebalan 1,2mm yang kuat serta tahan lama. Tersedia dalam tiga varian ukuran: small, medium, dan big, dan dilengkapi dengan tiga anak kunci comkey anti duplikat yang aman. Setiap pembelian juga mendapatkan satu set yang terdiri dari silinder kunci dan gagang kunci, membuatnya menjadi solusi sempurna untuk keamanan pintu rumah Anda.atribut:
- Material: Stainless
- ROMAN TILE Granit Stone Mood dStanfordDeskripsi:The dStanford collection is now also available in the 60x60 cm size, after previously being popular in the 60x30 cm size. dStanford 60x60 cm is produced with a colored body technique and comes in 2 choices of surfaces. Flat surface for indoor areas and structured surfaces for commercial indoor, semi-indoor, or outdoor areas: dStanford Gray GT605518CR (medium) and dStanford Black GT605519CR (dark). This RomanGranit product is the right choice to realize the modern natural concept as desired.atribut:
- Size (cm): 60x60
- Motive: dStanford
- Tile Category: Stone Mood
- Shade Variation: V3
- Design Faces: Random
- PEI Rating: 4
Daftar Harga mitra 10 Terbaru March 2026
| TOTO Kloset Closed Coupled | Rp1.099.900 |
| REDRAGON Gaming Keyboard Mechanical Mitra | Rp529.900 |
| TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled | Rp1.099.900 |
| Shimizu Water Pump PS Series | Rp549.900 |
| Shimizu Pompa Semi Jet | Rp1.099.900 |
| Grundfos Pompa Celup Seri SQ | Rp14.999.900 |
| KDK Kipas Exhaust Langit langit | Rp379.900 |
| Wasser Pompa Celup Sumur Dalam | Rp2.399.900 |
| Royal Tempat Cuci Piring One Bowl Plus | Rp239.900 |
| Wasser Pompa Celup Sumur Dalam 3inci | Rp2.199.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/CHEETAH%20Sepatu%20Safety%20Low%20Cut%20Rebound%207001H%20(Sepatu%20Proyek)/1iP101000054-18.jpg)




/34P107932112-1.jpg)