Beli closet toto di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Meridian Ceramic Closet
    Mulai

    Rp1.699.900

    Meridian Ceramic Closet
    atribut:
    • Material: Ceramic
    • Color: White
  2. TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled
    Mulai

    Rp1.099.900

    TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled
    atribut:
    • Flow Rate (L/minute): 4
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  3. TOTO Kloset Jongkok
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

  4. TOTO Aksesori Kloset
    Mulai

    Rp1.499.900

    TOTO Aksesori Kloset
    Deskripsi:
    - CW823IREJ "Avante" Rimless w/ CCT One Piece Toilet Bowl Only (S-Trap) - CW823CREJP "Avante" Tank Cover for CW823REJ- TX902CV25 Installation Fitting Set for CW823REJ, CW823RJ - TX277S Stop Valve w/ Flexible Hose - TX276CV2 Fixing Bracket - T53P100V5 Floor Flange w/ Seal Gasket- TX823C8WS Dual Flush Tank Trim w/o Stop Valve for CW823REJ (4,5 / 3 Liters)- CKH6657U Outlet Connecto
  5. TOTO Dudukan & Tutup Kloset dengan Engsel Plastik
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

  6. TOTO Piston Valve untuk Kloset dengan Flush Valve
    Mulai

    Rp779.900

    TOTO Piston Valve untuk Kloset dengan Flush Valve
    atribut:
    • Size (mm): 75x50x105
    • Material: Brass/resin
    • Compatible Fluid: Tap water
    • Compatible for: T150N type
  7. TOTO Omni+ Kloset Duduk One Piece
    Mulai

    Rp6.799.900

    TOTO Omni+ Kloset Duduk One Piece
    atribut:
    • Bowl Shape: European
  8. TOTO Urinoir
    Mulai

    Rp3.299.900

  9. TOTO Kloset Duduk
    Mulai

    Rp4.899.900

    TOTO Kloset Duduk
    Deskripsi:
    Include:CE9 with Fitting :- CE9 : Squatting Toilet (Top Inlet)- T82C32 : Inlet Spud for C51, CE9, CW425JTV150NWV12J : Flush Valve with Vacuum Breaker for CE9
  10. HCP Pompa Celup Air Kotor Seri F
    Mulai

    Rp5.099.900

    HCP Pompa Celup Air Kotor Seri F
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  11. Volk GERBERA Siphonic Two Piece Toilet
    Mulai

    Rp889.900

    Volk GERBERA Siphonic Two Piece Toilet
    Deskripsi:
    VOLK GERBERASiphonic two piece toilet complete set, dual flush, soft closed seat covers-trap, rough in 300mm,670 x 380 x 720 mm
    atribut:
    • Color: White
    • Flushing System: Siphonic Dual Flush
    • Dimensions (mm): 670x380x720
  12. Tidal Toilet Duduk One Piece
    Mulai

    Rp1.499.900

    Tidal Toilet Duduk One Piece
    Deskripsi:
    Tidal TD080 Toilet Washdown One piece Detail Kelengkapan Toilet (Slide 6 gambar): - 1 Pcs Body Toilet- 1 Pcs Cover Seat - 1 Pcs Gasket- 1 Pcs stop angel keran- 1 Pcs Flexible Hose - 1 Pcs Jet Washer TD003
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 70x41x60
    • Load Capacity (kg): 400
    • Material: Ceramic
Daftar Harga closet toto Terbaru March 2026
Meridian Ceramic ClosetRp1.699.900
TOTO Hayon Kloset Duduk GantungRp3.499.900
TOTO Kloset Closed CoupledRp1.099.900
TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-CoupledRp1.099.900
TOTO Kloset Duduk One PieceRp5.999.900
TOTO Kloset JongkokRp419.900
TOTO Semprotan KlosetRp299.900
TOTO Aksesori KlosetRp1.499.900
TOTO Dudukan & Tutup Kloset dengan Engsel PlastikRp159.900
TOTO Urinoir Tipe MuslimRp1.999.900

Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)