Beli american standard closet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. American Standard Floor Drain (Penutup Saluran Air Lantai)
    Mulai

    Rp249.900

  2. Meridian Toilet Bowl Ceramic (Kloset Duduk)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Meridian Toilet Bowl Ceramic (Kloset Duduk)
    atribut:
    • Material: Ceramic
    • Color: White
  3. American Standard Basin Mixer Faucet (Kran Wastafel Panas Dingin)
    Mulai

    Rp909.900

    American Standard Basin Mixer Faucet (Kran Wastafel Panas Dingin)
    Deskripsi:
    With Pop-up Drain
    atribut:
    • Color: Chrome
    • Finish: Chrome
    • Mono/Mixer: Mixer
  4. IRIS OHYAMA Remodeling Toilet
    Mulai

    Rp1.099.900

    IRIS OHYAMA Remodeling Toilet
    Deskripsi:
    Just put it on the Japanese style toilet and it will turn into a Western style toilet. As it is a stool type, it can be used in a comfortable position for the elderly and pregnant women. The toilet seat and lid are removable and easy to clean. Hygienic with antibacterial processing. It's a plug-in type, so it's easy to remove, so it's easy to clean.
    atribut:
    • Material: Polypropylene
    • Color: White
    • Type: Dual-use type (Japanese style toilet with steps)
    • Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 396x635x220
    • Mounting Dimensions (cm): (Inner dimension) 36.5 or more x 18.5 or more; (Outer dimension) 59.5 or less x 35 or less
  5. Tidal Toilet Bowl Siphonic Sitting Closet (Kloset Duduk)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Tidal Toilet Bowl Siphonic Sitting Closet (Kloset Duduk)
    Deskripsi:
    TIDAL Toilet / Kloset Duduk Siphonic Soft Close As 30 TD130Siphonic S-Trap 300 ,2 flush water 3/6 literSoft Closed coverInclude jetwasser E2+ stop kran cabang dan flexible + Gasket
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 665x375x340
    • Flush Rate (L): 3/6
    • Height from Seat to Floor (cm): 39.5
    • Material: Ceramic
    • Rough-in (mm): 300
  6. Castelli Sanitary Single Handle Rain Shower Mixer
    Mulai

    Rp2.599.900

    Castelli Sanitary Single Handle Rain Shower Mixer
    Deskripsi:
    - Awet & kokoh karena terbuat dari bahan kuningan (brass) kualitas premium- Finishing halus, tebal, dan kualitas tahan lama. - Tampil lebih elegan dan trendi dengan sentuhan finishing warna hitam (matte black finishing) - Tahan terhadap tekanan air karena selang fleksibel bahan dari stainless steel premium yang kuat- Handshower dan head shower dari triumph ABS grade A- ABS kualitas terbaik, 100% bukan daur ulang/recycle, padat dan kokoh semburan air kuat dan konsisten- Titik-titik water hole (nozzle) terbuat dari bahan Thermoplastic Rubber yang tahan terhadap suhu tinggi dan silicon anti tersumbat kotoran- Mixer (hot and cold)- Suhu air dapat di atur ke panas atau dingin. - 3 Fungsi hand whower: rain, massage, dan jet air halus dan tidak berisik- Menggunakan european cartridge (inti keran/valve) menjamin fungsi mixer (dingin-panas) bekerja dengan akurat, aliran air lebih halus dan tidak berisik - Menggunakan Aerator: membuat aliran air lebih stabil- Dilengkapi dengan Filter: menyaring air dari kotoran dan lumut, menjamin aliran air selalu lancar - Anti bocor- Jarak center-to-center antara pipa air panas dan dingin 15 2 cm (13-17cm). - Tinggi Rain Shower Adjustable- Ukuran drat ke pipa air panas dan dingin di dinding adalah 1/2 inch (ukuran umum untuk keran air)
  7. American Standard Toilet Cover (Penutup Kloset)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp209.900

  8. Volk Toilet Bowl KIRANA Washdown Two Piece (Kloset Duduk Dua Bagian)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Volk Toilet Bowl KIRANA Washdown Two Piece (Kloset Duduk Dua Bagian)
    Deskripsi:
    VOLK KIRANAWashdown two piece toilet complete set, dual flush, soft closed seat covers-trap, rough in 500mm,640 x 380 x 750 mm
    atribut:
    • Color: White
    • Flushing System: Washdown Dual Flush
    • Dimensions (mm): 640x380x750
  9. TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled
    Mulai

    Rp1.099.900

    TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled
    atribut:
    • Flow Rate (L/minute): 4
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  10. Volk Toilet Bowl GERBERA Siphonic Two Piece (Kloset Duduk Dua Bagian)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Volk Toilet Bowl GERBERA Siphonic Two Piece (Kloset Duduk Dua Bagian)
    Deskripsi:
    VOLK GERBERASiphonic two piece toilet complete set, dual flush, soft closed seat covers-trap, rough in 300mm,670 x 380 x 720 mm
    atribut:
    • Color: White
    • Flushing System: Siphonic Dual Flush
    • Dimensions (mm): 670x380x720
  11. Tidal Sitting Toilet One Piece (Kloset Duduk Satu Bagian)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Tidal Sitting Toilet One Piece (Kloset Duduk Satu Bagian)
    Deskripsi:
    Tidal TD080 Toilet Washdown One piece Detail Kelengkapan Toilet (Slide 6 gambar): - 1 Pcs Body Toilet- 1 Pcs Cover Seat - 1 Pcs Gasket- 1 Pcs stop angel keran- 1 Pcs Flexible Hose - 1 Pcs Jet Washer TD003
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 70x41x60
    • Load Capacity (kg): 400
    • Material: Ceramic
  12. TOTO Kloset Duduk
    Mulai

    Rp5.099.900

    TOTO Kloset Duduk
    Deskripsi:
    Include:CE9 with Fitting :- CE9 : Squatting Toilet (Top Inlet)- T82C32 : Inlet Spud for C51, CE9, CW425JTV150NWV12J : Flush Valve with Vacuum Breaker for CE9
Daftar Harga american standard closet Terbaru November 2026
American Standard Toilet Bowl (Kloset Duduk)Rp379.900
American Standard LavatoryRp469.900
TOTO Toilet Bowl Closed Coupled (Kloset Duduk)Rp1.099.900
American Standard Floor Drain (Penutup Saluran Air Lantai)Rp249.900
Meridian Toilet Bowl Ceramic (Kloset Duduk)Rp1.999.900
American Standard Shower Set (Pancuran Genggam)Rp879.900
American Standard Basin Mixer Faucet (Kran Wastafel Panas Dingin)Rp909.900
IRIS OHYAMA Remodeling ToiletRp1.099.900
Tidal Toilet Bowl Siphonic Sitting Closet (Kloset Duduk)Rp1.299.900
Castelli Sanitary Single Handle Rain Shower MixerRp2.599.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)