Beli allen key inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Hex Key Standard Inch (Kunci L)
    Mulai

    Rp499.900

    TRUSCO Hex Key Standard Inch (Kunci L)
    Deskripsi:
    The holder can rotate and the hexagonal rod lentches of each size come in and out It is worth while.
    atribut:
    • Accessories: Holder
    • Mass (g/set): 390
    • Material: Chrome Vanadium Steel (Cr Over V)
    • Set Items: (inch) 0.050,1 / 16,5 / 64,3 / 32, 7 / 64,1 / 8,9 / 64,5 / 32,3 / 16,7 / 1/32 / 4,5 / 16,3 / 8
    • Surface Processing: Black Oxide Finish
  2. monotaro Hex Key Ball Point Short Arm Dyed in Black (Kunci L)
    Mulai

    Rp89.900

    monotaro Hex Key Ball Point Short Arm Dyed in Black (Kunci L)
    atribut:
    • Shape: L type
    • Material: Chrome vanadium steel
    • Type: short
  3. BONDHUS Hex Key Inch Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp369.900

    BONDHUS Hex Key Inch Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    -Due to the ProGuard[[TM]] surface processing, it has corrosion resistance five times that of ordinary black dye processing.-The hardness is HRC57 to 61.-Bondex[[TM]] Case
    atribut:
    • Set Contents: 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8inch
    • Accessories: Bondex[[TMU]] Case
  4. Snap-on Crowfoot Flare Nut End Deep Wrench SAE Flank Drive 1/2inch (Kepala Kunci Pas)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Snap-on Crowfoot Flare Nut End Deep Wrench SAE Flank Drive 1/2inch (Kepala Kunci Pas)
    atribut:
    • Style: 12-point
    • ASME: B107.21
    • Country of Origin: USA
    • Finish: Chrome
  5. PROTO Hex Key (Kunci L)
    Mulai

    Rp449.900

    PROTO Hex Key (Kunci L)
    atribut:
    • Specification ASME: ASME B18.3
    • Finish: Black Oxide
    • Corrosion Resistant: Yes
    • Driver Material: Alloy Steel
    • End Shape: Hex
    • Grip Style: Plastic Coated
    • Handle Material: Plastic
    • Handle Type: Plain
    • Key Shape: T
    • Length Family: Long
    • Material: Alloy Steel
    • Number of Tips: 1
    • Tether Ready: Yes
    • Working Angle (°): 90
  6. TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 5/64mmx5/32mmx3/16mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (inch): 5/64 - 3/8
    • Content: 5/64inch, 5/32inch, 3/16inch, 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch
  7. TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (mm): 2 - 10
    • Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  8. TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)
    Rating:
    95% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp189.900

    TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Size Range (mm): 1.5 - 10
    • Material: Chrome Vanadium
    • Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  9. TEKIRO 2 Way Screwdriver TPR (Obeng Bolak Balik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp83.900

    TEKIRO 2 Way Screwdriver TPR (Obeng Bolak Balik)
    Deskripsi:
    Tekiro TPR 2 Wat Memiliki handle rubber yang sangat nyaman digunakan, as besi obeng yang sangat kokoh, bisa digunakan obeng (+) dan (-)Fungsi : Untuk membuka dan memasang screw (-) dan (+)Material : Chrome VanadiumDimensi : 123mm 31mm 28mm
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 123
    • Dimension 2 (mm): 30
    • Dimension 3 (mm): 28
    • Dimension 4 (mm): 143
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): PH2 x 125(+), 6 x 125(-)
    • Dimension 5 (mm): 6
  10. BluePoint Combination Pliers Heavy Duty (Tang Jepit Kombinasi)
    Mulai

    Rp359.900

    BluePoint Combination Pliers Heavy Duty (Tang Jepit Kombinasi)
    Deskripsi:
    - Chrome vanadium steel- All tools are tested under 10,000 Voltage testing machine- Special designed soft grips- Laser hardened cutting edge
    atribut:
    • Length: 225mm
  11. TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L)
    Deskripsi:
    Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 90mmx14mmx1mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
  12. PROTO Hex Key Long Arm (Kunci L)
    Mulai

    Rp489.900

    PROTO Hex Key Long Arm (Kunci L)
    atribut:
    • Unit of Measure: Fractional
    • Specification ASME: ASME B18.3
    • Finish: Black Oxide
    • Style: Long Arm
    • Piece Count: 13
    • Tips: Hex
    • Overall Length (inch): 6-3/4
    • Weight (lbs): 0.84
  13. EKLIND Hex Key Set
    Mulai

    Rp379.900

    EKLIND Hex Key Set
    Deskripsi:
    These L-shaped ball end hex key sets have a hex ball end at the tip of the long arm that can tighten and loosen hex head fasteners from multiple angles in hard-to-reach locations. The short arm comes with a regular hex end tip. Sets come with an assortment of hex keys for a range fastener head sizes.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111710
    • Corrosion Resistant: Yes
    • Driver Material: Alloy Steel
    • Fastener Holding: No
    • Non-Magnetic: No
    • Non-Sparking: No
  14. TOHO (TOOLS) Measuring Tape Black Pro (Meteran)
    Mulai

    Rp61.900

    TOHO (TOOLS) Measuring Tape Black Pro (Meteran)
    Deskripsi:
    - Matte Coating Blade - Double Side Hook - Double side measurements - metric & imperial. - ABS material made of strong impact-resistant with chrome plate case. - Special spring design absorb impact and friction. - Easy-to-read blade, lockable and power-lock. - Superior internal mechanism provides smooth operation. - Case designed to fit comfortably in hand.
  15. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  16. TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  17. SATA Hex Key Extra Long Arm SAE Type Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp359.900

    SATA Hex Key Extra Long Arm SAE Type Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    Contents:- 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8inch
  18. ESCO Precision Hex Wrench Set
    Mulai

    Rp97.900

    ESCO Precision Hex Wrench Set
    Deskripsi:
    A set of small hex wrench for tightening and removing hexagon socket head bolts (cap screws). Ideal for detailed work.
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 65-2145-20
  19. PROTO Hex Key Ball Point (Kunci L)
    Mulai

    Rp1.199.900

    PROTO Hex Key Ball Point (Kunci L)
    atribut:
    • Unit of Measure: Fractional
    • Finish: Black Oxide
    • Style: Round Head
    • Piece Count: 13
    • Tips: Hex
    • Weight (lbs): 0.82
Daftar Harga allen key inch Terbaru October 2026
TRUSCO Hex Key Standard Inch (Kunci L)Rp499.900
monotaro Hex Key Ball Point Short Arm Dyed in Black (Kunci L)Rp89.900
BONDHUS Hex Key Inch Set (Kunci L)Rp369.900
Snap-on Crowfoot Flare Nut End Deep Wrench SAE Flank Drive 1/2inch (Kepala Kunci Pas)Rp1.799.900
PROTO Hex Key (Kunci L)Rp449.900
TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)Rp169.900
TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Rp139.900
TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Rp189.900
Mitoloy Hex Key Hollow Ball Point Short Arm Stubby (Kunci L)Rp279.900
TEKIRO 2 Way Screwdriver TPR (Obeng Bolak Balik)Rp83.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)