ESCO Precision Hex Wrench Set

Sebelum PPN:
Rp97.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2145-20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A set of small hex wrench for tightening and removing hexagon socket head bolts (cap screws). Ideal for detailed work.
Feature
Specification
* Size (mm): 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3 * Shaft length (mm): 32.2, 32.1, 39.7, 45, 50, 56, 63 * Material: CR-V chrome vanadium

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait