TEKIRO Ball Point Hex Key Long Arm Set (Kunci L)

Rating:
95% of 100
(12)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Size Range (mm)1.5 - 10
FinishChrome Plate
Length (mm)85 to 220
MaterialChrome Vanadium
Set Contents (mm)1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Size (inch)1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)

TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mm

Content :
9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut

Material : Chrome Vanadium

Ulasan Produk