PROTO Hex Key Long Arm (Kunci L)

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
Unit of MeasureFractional
Specification ASMEASME B18.3
FinishBlack Oxide
StyleLong Arm
Piece Count13
TipsHex
Overall Length (inch)6-3/4
Weight (lbs)0.84

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Molded plastic holder included.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan