TRUSCO Hex Key Standard Inch (Kunci L)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
AccessoriesHolder
FinishBlack Oxide
Length (mm)72 to 170
Mass (g/set)390
MaterialChrome Vanadium Steel (Cr Over V)
Set Items(inch) 0.050,1 / 16,5 / 64,3 / 32, 7 / 64,1 / 8,9 / 64,5 / 32,3 / 16,7 / 1/32 / 4,5 / 16,3 / 8
Size (inch)0.050,1 / 16,5 / 64,3 / 32, 7 / 64,1 / 8,9 / 64,5 / 32,3 / 16,7 / 1/32 / 4,5 / 16,3 / 8
Surface ProcessingBlack Oxide Finish

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The holder can rotate and the hexagonal rod lentches of each size come in and out It is worth while.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan