Beli alat sound di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CF Audio Sound System Okayo (Speaker)Deskripsi:Whole tone speaker, 3 frequency division, 2*3" high-pitched voice + 2*3" alto voice + 10" bass, 120x70degree, frequency response: 60Hz~16.5kHz-3dB, rated power: 200W, Max. Input: 800W, sensitivity: 93dB, Maximum sound Pressure: 117dB.
- auBern Speaker Audio Portabel Seri BEatribut:
- Impedance (ohm): 4
- auBern Speaker Audio Portabel Seri Uatribut:
- Drive Unit: Subwoofer 8inch, Tweeter 1.5inch
- Range Minimal Speaker: 80W
- Custom Calibration Unit for Sound LevelDeskripsi:- Calibrates sound level meters by releasing specified level of sounds. - For calibrating sound level meters.atribut:
- Dimensions (mm): 50x50x145
- Compatible main body: SL-1370, SL-1372G, SL-1373SD, SL-1340U, SL-100U
- Power Supply: Laminated type 9V dry battery (006P)x 2 (included)
- Output Level: 94dB, 114dB
- Purpose of Use: For calibrating sound level meters.
- Hioki Sound Level MeterDeskripsi:Convenient Measurement of Sound Levels from Electrical Equipment and MachineryThe Hioki FT3432 sound level meter is used in noise management by facilitating the measurement of noise in factories and schools, near machinery, etc., to ensure a more comfortable environment. Small enough to fit in a pocket and weighing just 105 g, the instrument measures sound level, equivalent continuous sound level, sound exposure level, maximum sound level, and C-weighted peak sound level.atribut:
- Measurement Function: Sound level, Equivalent continuous sound level, Sound exposure level, Maximum Sound level, C weighting peak sound level (measurement possible only when peak range is selected)
- Frequency Range: 20 Hz to 8000 Hz
- Microphone: 1/2-inch electret condenser microphone
- Power Supply: LR03 (AAA) alkaline battery x2, Continuous use 9 hr at wide range, R03 (AAA) manganese battery x2, Continuous use 3 hr at wide range, Consumption: 80 mA
- Dimensions (WxHxD) (mm): 63x120x23.5
- Measurement Time: 1/5/10 minutes, or 1 hour
- CF Audio Power AmplifierDeskripsi:700Wx2/8Ω, 1200Wx2/4Ω, 1750Wx2/2Ω
- CF Audio Wireless Microphone (Mic)Deskripsi:Wireless microphone.
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Logitech Headset StereoDeskripsi:Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
- Okayo UHF Handheld Microphone (Mic)Deskripsi:Box Include: Manual book , Microfon ,Wireless Transmitter,Remote, ACC, K. Power Sampling Rate : - Q @16 kHZ - HQ @48 kHz Battery : - 2 x AA 1.2 V (Ni-MH) - 2 x AA 1.5 (AlKaline)atribut:
- Oscillation Type: 4 GFSK
- Carrier Frequency Range (MHz): 794-928 (Country Dependent)
- Number of Channels: 7-50 (Country Dependent)
- Antenna: Built-in
- RF Output (mW): 10-20 (Country Dependent)
- Frequency Response: 70Hz - 16KHz
- Battery Life: 8 (Ni-MH) / 12 (Alkaline) hours typical
- Dimensions (D x H) (mm): 48x258
- Savello Kursi Gaming Racer FabricDeskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Upholstery: Oscar
- Mechanism: Tilting Mechanism
- Footbase: Steel
- Castor: Nylon Ex Import
- Armrest Material: Polyurethane Gloss with Steel Frame
- Seat Cover: Fabric
- Okayo UHF Bodypack TransmitterDeskripsi:Box Include: Manual book, Microfon, Wireless Transmitter, Remote, ACC, K. Power Sampling Rate : - Q @16 kHZ - HQ @48 kHz Battery : - 2 x AA 1.2 V (Ni-MH) - 2 x AA (AlKaline)atribut:
- Oscillation Type: 4 GFSK
- Carrier Frequency Range (MHz): 794-928 (Country Dependent)
- Number of Channels: 7-50 (Country Dependent)
- Antenna: Whip Antenna
- RF Output (mW): 10-20 (Country Dependent)
- Inputs: MIC in, Audio in
- MIC in Jack: mini XLR
- Frequency Response: 70Hz - 16KHz
- T.H.D: 0.01
- Dimensions (D x W x H) (mm): 85x64x33 without antenna
- Okayo PA Sound System (Speaker)atribut:
- Carrier Frequency (MHz): 794-928 (Country Dependent)
- Number of Channels: 7-50 (Country Dependent)
- Latency (ms): 4
- Operating Range (m): 50-70 (Opening Field)
- Daytona DT-01 Full Face Microphoneatribut:
- Accessories: Microphone bodyx1, Mike fixing surface fastenerx1
- monotaro Handy megaphoneDeskripsi:It has two kinds of functions of microphone and siren. -Because we use rubber at the tip, it is hard to scratch the main body, and it has become a structure which makes it hard to scratch the desk etc. -Since the handle part is also folded, it will not get in the way even if it is put in a bag etc as well.atribut:
- Accessories: Strap (Length about 270 - 380mm)
- Material: ABS
- Length (mm): (Handle) about 110
- Dimensions (Width W x Depth D) (mm): 140x220
- Functions: microphone, siren (foreign police car sound)
- Batteries: C alkaline batteries x 4 piece (sold separately)
- Effective Distance (m): Approximately 200 (effective distance may vary depending on usage situation.)
- Maximum Output Power (W): 10
- Package Weight (g): 586
- monotaro mixer (Alat Pengaduk)Deskripsi:Ideal for paint and liquid work such as paint and liquid. For paintings and liquids such as liquidsatribut:
- Body Dimensions (mm): phi 80 x 400 (Blade Diameter x Full Length)
- Materials (Blade): Steel
- Hexagon Axis Opposite Side Length (mm): 8
Daftar Harga alat sound Terbaru March 2026
| CF Audio Sound System Okayo (Speaker) | Rp5.299.900 |
| auBern Speaker Audio Portabel Seri BE | Rp4.399.900 |
| auBern Speaker Audio Portabel Seri U | Rp3.599.900 |
| Custom Calibration Unit for Sound Level | Rp13.999.900 |
| Hioki Sound Level Meter | Rp30.999.900 |
| CF Audio Power Amplifier | Rp7.099.900 |
| CF Audio Wireless Microphone (Mic) | Rp9.999.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| Logitech Headset Stereo | Rp109.900 |
| Okayo UHF Handheld Microphone (Mic) | Rp3.799.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/8lP103222309-1.jpg)





/9lP103222345-1.jpg)


/59P103220189-1.jpg)


/48P103220152-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Megafon%2C%20Peluit%2C%20Mikrofon/Megaphones/monotaro%20Handy%20megaphone/P101561158-1.jpg)
/68P101565224-8.jpg)