Okayo UHF Bodypack Transmitter

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Oscillation Type4 GFSK
Carrier Frequency Range (MHz)794-928 (Country Dependent)
Number of Channels7-50 (Country Dependent)
AntennaWhip Antenna
RF Output (mW)10-20 (Country Dependent)
InputsMIC in, Audio in
MIC in Jackmini XLR
Frequency Response70Hz - 16KHz
T.H.D0.01
Dimensions (D x W x H) (mm)85x64x33 without antenna

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Box Include: Manual book, Microfon, Wireless Transmitter, Remote, ACC, K. Power Sampling Rate : - Q @16 kHZ - HQ @48 kHz Battery : - 2 x AA 1.2 V (Ni-MH) - 2 x AA (AlKaline)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan