Beli air stapler di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. INGCO Air Stapler
    Mulai

    Rp349.900

    INGCO Air Stapler
    Deskripsi:
    INGCO Air Stapler (6-13mm) // Staples Steples Tembak AnginWithout safety trigerOnly with nitto type connector
    atribut:
    • Load Capacity (pcs): 100
    • Staple Size (mm): 6-13
    • Staple Crown (mm): 11.2
    • Operating Pressure (MPa) : 0.4-0.7
  2. INGCO 2 In 1 Combo Air Brad Nailer
    Mulai

    Rp989.900

    INGCO 2 In 1 Combo Air Brad Nailer
    Deskripsi:
    INGCO 2-in-1 Combo Air Brad Nailer // Staples Paku Tembak Angin
    atribut:
    • Load Capacity (pcs): 100
    • Brad Size (mm): 15-50 (Ga18,1.25X1.0mm)
    • Staple Size (mm): 16-40 (Ga18,1.25X1.0mm)
    • Staple Crown (mm): 5.7
    • Connector: With Europe type connector, USA type connector, Nitto type connector and Italy type connector.
    • Operating Pressure (MPa) : 0.4-0.7 (60-100Psi)
  3. BOSTITCH Air-Powered Nail Gun
    Mulai

    Rp5.199.900

    BOSTITCH Air-Powered Nail Gun
    Deskripsi:
    Air-powered framing nailers are typically used in structural wood framing, when securing subflooring to joists, and for other non-finishing tasks.
    atribut:
    • UNSPSC: 27131506
    • Built-In Light: No
    • Minimum Hose Size (inch): 1/4
    • Power Source: Air Powered
    • Standards: ANSI
  4. TEKIRO Air Stapler Gun (Mesin Staples Tembak)
    Mulai

    Rp529.900

    TEKIRO Air Stapler Gun (Mesin Staples Tembak)
    Deskripsi:
    Uk. 11.2x10 - 30 mmAir stapler biasanya digunakan untuk menempelkan wallpaper pada dinding rumah.namun perlu diperhatikan bahwa jika menggunakan air stapler, maka kita harus memastikan permukaan dinding benar-benar rata. Hal ini untuk menghindari terjadinya cidera yang dapat menimpa kita.untuk memasang mata staples fungsi mengaitkan kertas, kerdus/benda tipis dengan menggunakan tenaga impact yang mempunyai dimensi lebar 11.2mm, tinggi 1.2mm, tebal 0.6 mm, tinggi 10 mm-22mm, gauge 20mmFungsi : untuk mengaitkan media menggunakan mata steples dengan bantuan pressureMaterial : alumuniumDimensi : 234mm 191mm 172mm
    atribut:
    • Size (mm): 11.2x10-30
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 191
    • Dimension 1 (mm): 234
    • Dimension 4 (mm): 42
    • Dimension 3 (mm): 172
  5. TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak)
    Mulai

    Rp529.900

    TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak)
    Deskripsi:
    Uk. 1.05x1.25 mmAir-Nailer atau paku angin adalah alat untuk memaku dengan menggunakan tenaga angin (compressor untuk air nailer). Dengan menggunakan paku bertenaga angin ini, anda dapat mempercepat proses pekerjaan karena dengan satu kali tembakan paku dapat langsung menembus kayu. Air nailer sering digunakan pada industry kayu, furniture, peti kemas, palet kayu, juga digunakan oleh tukang bangunan khususnya pembangunan rumah kayu. UNTUK MENANCAPKAN PAKU DENGAN BANTUAN PRESSURE ATAU TEKANAN DENGAN DIMENSI 233MM, 206MM, 182MMFungsi : untuk menancapkan paku di media dengan bantuan pressure Material : alumuniumDimensi : 233mm 206mm 183mm
    atribut:
    • Size (mm): 1.05x1.25
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 206
    • Dimension 1 (mm): 233
    • Dimension 4 (mm): 42
    • Dimension 3 (mm): 183
  6. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  7. Kenko Stapler (Hekter)
    Rating:
    98% of 100
    (29)
    Mulai

    Rp7.900

  8. Makita Pneumatic Nailer
    Mulai

    Rp1.099.900

    Makita Pneumatic Nailer
    atribut:
    • Gauge: 18
    • Nail Head Width (mm): 2 mm
    • Thickness (mm): 1.05
    • Width (mm): 1.25
  9. INGCO Air Brad Nailer
    Mulai

    Rp459.900

    INGCO Air Brad Nailer
    atribut:
    • Load Capacity (pcs): 100
  10. Makita Pneumatic Stapler
    Mulai

    Rp1.199.900

    Makita Pneumatic Stapler
    atribut:
    • Capacity Length (mm): 10 - 22 (13/32\" - 7/8\")
    • Capacity Gauge (Ga): 18
    • Magazine Capacity: 100
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 250x55x180(9-3/4\"x2-1/4\"x7\")
    • Net Weight (kg): 1.3(2.86lbs)
    • Operating Pressure (MPa) : 0.45(65PSI)
  11. Unoair Air Stapler Kit
    Mulai

    Rp1.399.900

    Unoair Air Stapler Kit
    atribut:
    • Contents: 1. 360 Degree adjustable exhaust port 2. Light weight aluminum die-casting body 3. Ergonomical design for continuous operation 4. Low air consumption 5. Easy loading magazine
    • Gauge: 20
    • Crown Size (mm): 5.2
    • Wire Size (mm): 1.2x0.6
    • Length (mm): 238
    • Magazine Capacity: 100 pc
    • Height (mm): 167
    • Width (mm): 62
  12. Dongcheng Air Stapler (Mesin Staples Tembak)
    Mulai

    Rp469.900

    Dongcheng Air Stapler (Mesin Staples Tembak)
    atribut:
    • Inner Diameter of Air Pipe (mm): 8
  13. Dongcheng Corded Core Drill (Mesin Bor Beton)
    Mulai

    Rp1.799.900

  14. MUTU Ingredient Storage Bins (Wadah Penyimpanan Bahan)
    Mulai

    Rp449.900

    MUTU Ingredient Storage Bins (Wadah Penyimpanan Bahan)
    Deskripsi:
    Wadah penyimpanan makanan yang digunakan untuk memudahkan menyimpan jenis bahan makanan seperti tepung, dll. Drawer-type cover, memudahkan untuk mengambil bahan baku dengan satu tangan, meningkatkan efisiensi kerja, higienis, bahan baku lebih terjaga dan tersimpan dengan baik.
    atribut:
    • Color: White
    • Material: PP+PC
  15. PROTO Adjustable Wrench Set (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp2.899.900

    PROTO Adjustable Wrench Set (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    General purpose adjustable wrench sets provide an assortment of wrenches with different maximum jaw capacities for use on a wide range of fasteners. Wrenches have a screw mechanism located at the bottom of the head to open and close the jaws for a tight grip on a variety of fastener sizes. Wrench sets provide multiple jaw capacities and lengths so they can be used with a range of fasteners.
    atribut:
    • Corrosion Resistant: Yes
    • Number of tools: 3
    • End Style: Hang Hole
    • Head Type: Standard
    • Opening Type: Adjustable
    • Range of Lengths (inch): 8 to 12
    • Tether Style: Tether Capable
  16. Hajime Air Stapler
    Mulai

    Rp429.900

    Hajime Air Stapler
    atribut:
    • Capacity: 100 Nails
    • Maximum Pressure (bar): 8.3
    • Maximum Pressure (psi): 120
    • Nail Length (inch): 13/32 to 7/8
    • Nail Length (mm): 10 to 22
    • Nail Size (mm): 1.2x0.6
    • Nail size: 20 Gauge
    • Operating Pressure (bar): 4-7
    • Operating Pressure (psi): 60-100
  17. MILWAUKEE Nail Gun (Paku Tembak)
    Mulai

    Rp9.999.900

    MILWAUKEE Nail Gun (Paku Tembak)
    Deskripsi:
    These battery-powered nailers are made by Milwaukee. Nail guns hold nail strips or coils that feed nails one after the other to speed installation in framing, roofing, cabinetry, and flooring applications. Tool batteries can often be used with tools of the same brand, battery series, and voltage. Voltage describes the level of power the battery provides. Tools with low-voltage batteries are light and compact, making them suitable for maintenance tasks. Tools with high-voltage batteries are heavy but deliver ample power for demanding tasks. Amp-hours (Ah) describes the amount of power the battery holds (its capacity), which determines how long a fully charged battery can perform before needing a recharge. The higher the Ah rating of the battery, the greater its storage capacity. As voltage and Ah ratings increase so do the weight and bulk of the battery and the tool it powers.
    atribut:
    • Power Source: Air Powered
    • Handle Type: Pistol Grip
    • Collation Angle (°): 21
    • Collation Style: Strip
    • Collation Type: Wire
    • Depth Control: Yes
    • Features: Reload Indicator
    • For Nail Gauge (ga): 11
    • For Nail Head Style: Standard Round
    • For Nail Length Range (inch): 2 to 3 1/2
    • For Nail Penny Size: 16d
    • For Nail Shank Diameter (inch): 0.113 to 0.148
    • Housing Material: Magnesium
    • Nail Capacity: 64 to 72
    • Standards: UL Listed
    • Tip: Nonmarring
  18. Makita Pneumatic Stapler
    Mulai

    Rp979.900

    Makita Pneumatic Stapler
    atribut:
    • Crown: 5.1 mm
    • Gauge: 20
    • Width (mm): 1.14
    • Thickness: 0.58 mm
Daftar Harga air stapler Terbaru October 2026
INGCO Air StaplerRp349.900
INGCO 2 In 1 Combo Air Brad NailerRp989.900
BOSTITCH Air-Powered Nail GunRp5.199.900
TEKIRO Air Stapler Gun (Mesin Staples Tembak)Rp529.900
TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak)Rp529.900
KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)Rp2.499.900
Kenko Stapler (Hekter)Rp7.900
Makita Pneumatic NailerRp1.099.900
INGCO Air Brad NailerRp459.900
Makita Pneumatic StaplerRp1.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)