Unoair Air Stapler Kit

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Contents1. 360 Degree adjustable exhaust port 2. Light weight aluminum die-casting body 3. Ergonomical design for continuous operation 4. Low air consumption 5. Easy loading magazine
Gauge20
Crown Size (mm)5.2
Wire Size (mm)1.2x0.6
Length (mm)238
Magazine Capacity100 pc
Height (mm)167
Width (mm)62

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan