Beli air gun di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Air Flow Pattern: Full-Flow
- Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
- Dimension 6 (mm): 11
- Material: Chrome Vanadium
- Maximum Operating Pressure (psi): 170
- Nozzle type: Full Pressure Nozzle
- TRUSCO Air Duster Button Type (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:General dust work.
- TORA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)atribut:
- Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
- KURITA Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:-Best selling commodity with standard air gun.-The flow rate can be adjusted with a nozzle. -For general cleaning work. -Surface Treatment (chrome plated finishing)
- INGCO Air Blow GunDeskripsi:INGCO Air Blow Gun // Semprotan Duster Tiup Peniup Angin
- TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminiumatribut:
- Size: DG1-3
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 5
- Dimension 1 (mm): 120
- Dimension 4 (mm): 123
- Dimension 5 (mm): 8
- Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
- Dimension 3 (mm): 26
- Maximum Operating Pressure (psi): 150
- TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:For drying, cooling, dust work by blowingatribut:
- Connection Diameter: 1/4 plug
- Length (mm): 220
- Nozzle Diameter: G1/8
- Nozzle Length (mm): 90
- Weight (g): 112
- Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
- Material: Polyacetal resin
- Maximum Operating Pressure (psi): 145
- Nozzle diameter (mm): 2
- Purpose of Use: For drying by air blow, cooling and dust work.
- GUARDAIR Air Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:Pistol-grip air guns have a trigger in front of their handle for fingertip control of their high-pressure airstream. The large handle provides a more comfortable grip than thumb-lever air guns. These guns include a nozzle to ensure compatibility and save the time of selecting a nozzle separately.atribut:
- UNSPSC: 27131502
- Air Inlet Gender: Female
- Air Inlet Type: NPT
- Maximum Inlet Pressure (PSI): 120
- WTB Air Duster Gun WT9 Series (Semprotan Angin Kompresor)atribut:
- Nozzle Opening Diameter (mm): 3.5
- Nozzle Attachment Port: G1/8
- Maximum usage pressure: 1MPa
- KURITA Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:Thin air gun with a lever which makes it easy to use even for female.atribut:
- Nozzle Length (mm): 22
- Nozzle Opening Diameter (mm): 2
- Nozzle Mounting Port: G1/8
- Air Mounting Outlet: G1/4
- TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Deskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- monotaro Air Gun Set (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:It is a set item of air gun and coil hose.. For cleaning work etc.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 5 x 8
- Screw Diameter: G1/4
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.7
- Operating Range (mm): 4000
- Operating Temperature Range (°C): -20 to 80
- Plug: 20PPA
- TRUSCO Air Reel with One-Touch Couplingatribut:
- Primary-Side Hose Length (m): 1
- Finishing Material: Hose: PVC Elastomer
- Working Fluid: Air
- Working Temperature Range (°C): -10 to 60
- monotaro Pulse Air GunDeskripsi:By rotating the nozzle part at high speed and generating strong air vibration it is possible to easily remove dust such as grooves and gaps.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material Main Body: Stainless steel
- Mounting Screw Size: M14 x 1.0
- Weight (g): 330
- Working Pressure (MPa): 0.62
- Flow Rate (L/minute): 110 ± 15
Daftar Harga air gun Terbaru November 2026
| TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp96.900 |
| TRUSCO Air Duster Button Type (Semprotan Angin Kompresor) | Rp129.900 |
| TORA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp48.900 |
| DEVILBISS Painting Equipment Part (Aksesoris Peralatan Cat) | Rp649.900 |
| KURITA Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp319.900 |
| INGCO Air Blow Gun | Rp59.900 |
| CEJN Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp80.900 |
| Melzer Air Blow Gun | Rp34.900 |
| TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor) | Rp79.900 |
| TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp239.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/bmP101000418-2.jpg)
/P101500492-1.jpg)
/1uP103631066-1.jpg)
/8tP109430317-29.jpg)
/b4P102979400-2.jpg)
/m7P111394799-1.jpg)

/4vP103683175-2.jpg)
/P101001856-1.jpg)
/73P109561255-1.jpg)
/hyP105523646-1.jpg)
/P102016169-1.jpg)
/8pP104712313-1.jpg)
/6wP103642248-2.jpg)
/P102233443-1.jpg)



%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)