KURITA Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Nozzle Length (mm)22
Nozzle Opening Diameter (mm)2
Nozzle Mounting PortG1/8
Air Mounting OutletG1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Thin air gun with a lever which makes it easy to use even for female.
Feature
For general cleaning work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan