GUARDAIR Air Gun (Semprotan Angin Kompresor)

Sebelum PPN:
Rp389.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
UNSPSC27131502
Air Inlet GenderFemale
Air Inlet TypeNPT
Maximum Inlet Pressure (PSI)120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pistol-grip air guns have a trigger in front of their handle for fingertip control of their high-pressure airstream. The large handle provides a more comfortable grip than thumb-lever air guns. These guns include a nozzle to ensure compatibility and save the time of selecting a nozzle separately.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Air Gun Pistol-Grip Number of Nozzles Included 1 Nozzle Length 2 3/8 in Nozzle Tip Material Nylon Nozzle Angle Straight Nozzle Features Safety Tip Nozzle Venturi Air Flow Pattern Focused Sound Level 107 dB OSHA Pressure Compliant Yes Output Thrust 2 lbf Body Material Aluminum Air Inlet Size 1/4 in Air Inlet Gender Female Air Inlet Type NPT

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan