Beli air curtain di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CKE Air CurtainDeskripsi:Air curtain/ air door/ tirai udara/ pintu sekat udara cocok digunakan pada bangunan mall, kantor, rumah sakit, dan tempat lain yang memerlukan perlindungan dari udara luar ruangan yang tidak baik untuk kesehatan serta menjaga suhu ruangan tetap sama meskipun pintu dalam kondisi terbuka.Keunggulan :1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
- Greenair Air Curtain (Tirai Udara)Deskripsi:Air curtain atau Air door adalah perangkat yang digunakan untuk memisahkan dua ruang dari satu sama lain, biasanya di pintu keluar masuk mall / kantor. Green Air Curtain ini memiliki teknologi yang canggih sehingga dapat membuat ruangan dingin dan nyaman seketikaatribut:
- Air Speed (m/s): High: 11, Low: 9
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- KDK Air Curtain (Tirai Udara)Deskripsi:- Unique sirocco fan design creates powerful air door for better prevention - Simple installation - Air detection vent to adjust air flow direction - Quick and easy inspectionatribut:
- Voltage (V): 220
- IMATSU Air CurtainDeskripsi:AC-FM-125-06-CYAir curtain/ air door/ tirai udara/ pintu sekat udara cocok digunakan pada bangunan mall, kantor, rumah sakit, dan tempat lain yang memerlukan perlindungan dari udara luar ruangan yang tidak baik untuk kesehatan serta menjaga suhu ruangan tetap sama meskipun pintu dalam kondisi terbuka.atribut:
- Voltage (V): 220
- Panasonic Air Curtain NormalDeskripsi:900mm type 2-speed selectable Hi/Lo push button switch Air volume = 950m3/h Efficient distance = 2.5matribut:
- Efficient Distance (m): 2.5
- Mitsubishi Electric Air CurtainDeskripsi:Air Curtain GK Standard TypeMitsubishi Electric Air Curtain menciptakan tirai yang tidak terlihat untuk membantu menciptakan lingkungan dalam ruangan yang lebih ramah secara ekonomis
- Gree Air CurtainDeskripsi:- Energy SavingsBy providing environmental separation between indoor and outdoor temperatures, recent studies have shown that by fitting an air curtain you can save up to 33% of your HVAC running costs. Pay back for some commercial applications can be as little as 21 weeks.- Lower Construction CostsWith the use of Gree Air Curtains architects can design a building without vestibules, which can save on construction costs and provide more retail floor space.- Improved Working ConditionsKeeps out ambient air at door openings and re-circulates conditioned air from ceiling to floor for more comfortable working conditions.- Improved Indoor Air QualityGree Air Curtains prevent dust, dirt and fumes from infiltrating and contaminating indoor areas.atribut:
- Air Flow Velocity (m/s): 8
- Maximum Installation Height (m): 3
- Minimum Install Height (m): 2.5
- Power Supply (V/Hz): 220-230/50
- MARS Standard Air CurtainsDeskripsi:Ambient air curtains create a wall of air that helps keep air from one space from entering another without a physical barrier. They are mounted above a door or entryway and use untreated ambient air to create a vertical air-based curtain. This barrier reduces air exchange between the two spaces and helps to keep insects and other pests from crossing the curtain.atribut:
- UNSPSC: 27131605
- Control Type: Door Limit Switch
- Drive Type: Direct Drive
- Finish: Galvanized; Powder Coated
- Frequency (Hz): 60
- Grille Material: Steel
- HEPA Air Cleaning: No
- Heated/Not Heated: Not Heated
- Housing Color: Black
- Housing Material: Steel
- Motor Enclosure: Totally Enclosed Air Over
- Motor Type: Permanent Split Capacitor
- Number of Motors: 1
- Phase: 1
- Sanitation Certified: No
- Ultraviolet Air Cleaning: No
- Washdown: No
- Accelera Car Tires Acc Eco Plush (Ban Mobil)Deskripsi:Accelera Eco Plush adalah ban all-season untuk mobil penumpang. Beberapa fitur utama termasuk tiga tulang rusuk utama, alur mini diagonal, dan tulang rusuk tengah dengan sipes adaptif. Fitur tambahan termasuk dengan garansi jarak tempuh dan perlindungan.Accelera Eco Plush memaksimalkan kenyamanan berkendara dan meminimalkan kebisingan, menjadikannya pilihan yang solid dan andal untuk kebutuhan mengemudi Anda sehari-hari.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 08523DN-02A.0-562-LSPr-001-IDN
- Panasonic Air Curtain StrongDeskripsi:900mm type 2-speed selectable Hi/Lo push button switch Air volume = 1,100m3/h Efficient distance = 3matribut:
- Efficient Distance (m): 3
- GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Deskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- Panasonic Air Curtain Super strongDeskripsi:900mm type 2-speed selectable Hi/Lo push button switch Air volume = 1,150m3/h Efficient distance = 4matribut:
- Efficient Distance (m): 4
- DAYTON Standard Air CurtainsDeskripsi:Ambient air curtains create a wall of air that helps keep air from one space from entering another without a physical barrier. They are mounted above a door or entryway and use untreated ambient air to create a vertical air-based curtain. This barrier reduces air exchange between the two spaces and helps to keep insects and other pests from crossing the curtain.atribut:
- UNSPSC: 40101601
- Control Type: 2-Speed Unit Mounted Rocker Switch
- Drive Type: Direct Drive
- Electrical Connection: Plug-In
- Finish: Painted
- For Opening Width (ft): 5
- For Outdoor Use: No
- Frequency (Hz): 60
- Full Load Current (A): 1.9
- Grille Material: Steel
- HEPA Air Cleaning: No
- Heated/Not Heated: Not Heated
- Housing Color: Light Tan
- Housing Material: Steel
- Manufacturer Part Number: 4YP02
- Max. Air Velocity (fpm): 1800
- Max. Air Volume (cfm): 1700
- Maximum Mounting Height Environmental (ft): 8
- Maximum Mounting Height Insects (ft): 8
- Motor Enclosure: Totally Enclosed
- Motor Horsepower per Motor (hp): 1/8
- Motor IP Rating: IP44
- Motor Type: Permanent Split Capacitor
- NEMA Plug Configuration: 5-15P
- Nameplate Voltage (VAC): 120
- Nozzle Width (inch): 2-1/2
- Number of Motors: 1
- Number of Speeds: 2
- Overall Depth (inch): 6-3/4
- Overall Height (inch): 7-3/8
- Overall Width (inch): 60
- Phase: 1
- Power (W): 220
- Power Cord Length (ft): 6
- Profile Type: Low Profile
- Sanitation Certified: No
- Sound Level @ 10 ft (dBA): 66
- Speed (rpm): Max. 1600
- Standards: ETL Listed
- Ultraviolet Air Cleaning: No
- Washdown: No
- MARS Air Curtain Parts & AccessoriesDeskripsi:Door switches install onto door frames and control the motor control components. They signal the motor control panel to activate or directly turn the air curtain on and off, depending on whether the door is open or closed. This automation lowers the electricity used and reduces running time and wear and tear on the unit.
- Traftek Air Curtain (Tirai Udara)atribut:
- Phase: 1
- Air Velocity (m/s): 11
- SATA Kevlar Sawtooth Scissors 8inchDeskripsi:93121 Kevlar Serrated Shears 8" Product Description ● Suitable for cutting high-strength and high-toughness fabrics such as Kevlar ● Finely serrated edges are sharp and prevent slipping ● Thickened and lengthened blades save effort and prevent deformation during cutting ● Titanium-plated surface enhances wear resistance and extends product life ● Suitable for: Kevlar fabrics, copper wire, leather, cardboard, plastic sheets, thin aluminum sheets, and soft iron wires with a diameter of less than 1mmatribut:
- Serial Number: 93121
- Panasonic Air Curtain Extra StrongDeskripsi:900mm type 2-speed selectable Hi/Lo push button switch Air volume = 950m3/h Efficient distance = 3.5matribut:
- Efficient Distance (m): 3.5
- Panasonic Air Curtain NewDeskripsi:1,500mm type 2-speed selectable Hi/Lo push button switch Air volume = 1,400m3/h Efficient distance = 2.5matribut:
- Air Volume - Hi (CMH): 1400
- Noise (Hi [db(A)]): 45
- Efficient Distance (m): 2.5
- Power Consumption (W): 93 (Hi)
- GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)Deskripsi:Manfaat :- Memberikan stabilitas yang cukup baik saat berbelok- Cukup nyaman dan mulus saat kondisi mengemudi kecepatan tinggi- Memastikan stabilitas berkendara yang sangat baik pada kecepatan tinggi- Memastikan evakuasi air yang efektif untuk kinerja semua cuaca yang optimal-Kinerja bulat dengan bahu berlubang terbuka
- BERNER Standard Air CurtainsDeskripsi:Heated sanitation-certified air curtains combine a sanitation-certified air curtain with an integrated heating element. The heating element raises the air's temperature as it passes through the air curtain and is blown across the opening. These are commonly used in sanitary areas such as food production, labs, and other clean environments. These air curtains meet or exceed the NSF37 standards and are available in low-profile and standard options.atribut:
- UNSPSC: 27131605
- Control Type: Hard Wiring
- Electrical Connection: Hardwired
- Finish: Powder Coated
- For Opening Width (ft): 4
- For Outdoor Use: No
- Frequency (Hz): 60
- Full Load Current (A): 25.7
- Grille Material: Steel
- HEPA Air Cleaning: No
- Heat Source: Electric
- Heated/Not Heated: Heated
- Housing Color: White
- Housing Material: Aluminium
- Includes: (3) Speed Motor with Factory Mounted Wired Fan and Heat Selector Switch; 24V Magnetic Reed Door Limit Swtich; 24V Thermostat; 24V Transformer; Adjustable Time Delay
- Manufacturer Part Number: CHD10-1048EX-100-3X-G
- Max. Air Velocity (fpm): 3614
- Max. Air Volume (cfm): 1718
- Maximum Mounting Height Environmental (ft): 10
- Maximum Mounting Height Insects (ft): 8
- Motor Enclosure: Open Dripproof
- Motor Horsepower per Motor (hp): 1/2
- Motor Type: Permanent Split Capacitor
- Nameplate Voltage (VAC): 208
- Nozzle Width (inch): 48
- Number of Motors: 1
- Number of Speeds: 3
- Overall Depth (inch): 15
- Overall Height (inch): 14
- Overall Width (inch): 51
- Panel/Switch Included: Includes Control Panel & Door Switch
- Phase: 3
- Power (W): 14000
- Profile Type: Standard Profile
- Sanitation Certified: No
- Series: CHD10
- Sound Level @ 10 ft (dBA): 66
- Speed (rpm): Max. 1750
- Standards: AMCA Certified; ASHRAE Standard 90.1-2019; IECC
- Ultraviolet Air Cleaning: No
- Washdown: No
Daftar Harga air curtain Terbaru March 2026
| CKE Air Curtain | Rp1.399.900 |
| Greenair Air Curtain (Tirai Udara) | Rp3.699.900 |
| KDK Air Curtain (Tirai Udara) | Rp7.699.900 |
| IMATSU Air Curtain | Rp1.499.900 |
| Panasonic Air Curtain Normal | Rp6.999.900 |
| Mitsubishi Electric Air Curtain | Rp8.599.900 |
| Gree Air Curtain | Rp3.299.900 |
| MARS Standard Air Curtains | Rp27.999.900 |
| Accelera Car Tires Acc Eco Plush (Ban Mobil) | Rp499.900 |
| Panasonic Air Curtain Strong | Rp9.999.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/94P111073328-1.jpg)
/P103139072-1.jpg)





/8jP103200307-1.jpg)

/daP103087478-3.jpg)



/reP110456986-1.jpg)



/P103087469-1.jpg)