Panasonic Air Curtain Super Strong (Tirai Udara)

Sebelum PPN:
Rp13.999.900 - Rp19.999.900
Spesifikasi
Efficient Distance (m)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
900mm type 2-speed selectable Hi/Lo push button switch Air volume = 1,150m3/h Efficient distance = 4m
Feature
- Product length = 900mm - 2-speed changeover by push button switch - Wide and uniform airflow with even distribution - Resin with glass fiber material is used in the Hybrid Cross Flow Fan - Simple structure allows convenient cleaning of the fan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait