Panasonic Air Curtain New Series (Tirai Udara)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Air Volume - Hi (CMH)1400
Noise (Hi [db(A)])45
Efficient Distance (m)2.5
Power Consumption (W)93 (Hi)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1,500mm type 2-speed selectable Hi/Lo push button switch Air volume = 1,400m3/h Efficient distance = 2.5m
Feature
- Product length = 1,500mm - 2-speed changeover by push button switch - Wide and uniform airflow with even distribution - Resin with glass fiber material is used in the Hybrid Cross Flow Fan - Simple structure allows convenient cleaning of the fan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan