Mitsubishi Electric Air Curtain (Tirai Udara)

Sebelum PPN:
Rp8.599.900 - Rp27.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Air Curtain GK Standard Type
Mitsubishi Electric Air Curtain menciptakan tirai yang tidak terlihat untuk membantu menciptakan lingkungan dalam ruangan yang lebih ramah secara ekonomis
Description
Operating conditions: The temperatures of both ambient and transfer air are -10°C to +45°C, and a relative humidity of 90% or less at normal tem perature. Use outside of this range may result in burning, deform, irregular rotation, and damage
Fitur
Twin Nozzle
Desain nozel kembar menggabungkan dua arus udara menjadi satu arus udara yang terkontrol dan efisien. Resistensi terhadap pengaruh aliran udara eksternal telah diperkuat, sangat meningkatkan isolasi terhadap panas dan dingin.

Quiet Propeller Design
Teknologi aerodinamis yang diterapkan pada kipas Mitsubishi Electric yang tenang memastikan volume udara yang besar sambil meminimalkan tingkat kebisingan. Efisiensi tinggi dan keandalan yang lama dari kipas sama dengan penghematan besar dalam biaya operasi.

Easy Maintenance
Penggunaan kipas aksial (desain baling-baling yang tenang) membuat unit lebih mudah dirawat. Bagian penting seperti motor dan kipas adalah bagian yang terpisah, membuat perbaikan menjadi mudah

Adjustable Airflow Angle
Dengan menyesuaikan sudut pemasangan unit utama, sudut aliran udara dapat diubah baik secara internal maupun eksternal

Economic Benefits
Pemasangan tirai udara tidak hanya membantu menjaga suhu dalam ruangan yang konstan dan nyaman, tetapi juga menghemat energi. Pasang pintu otomatis untuk mencapai operasi yang lebih ekonomis dan lingkungan dalam ruangan yang lebih menyenangkan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan