Beli Thermometer Sensor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Smart Sensor Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp449.900

    Smart Sensor Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Desain paling dasar terdiri dari lensa untuk memfokuskan energi inframerah (IR) ke detektor, yang mengubah energi menjadi sinyal listrik yang dapat ditampilkan dalam satuan suhu setelah dikompensasikan untuk variasi suhu sekitar. Termometer Inframerah memungkinkan pengguna mengukur suhu dalam aplikasi di mana sensor konvensional tidak dapat digunakan. Secara khusus, dalam kasus yang berhubungan dengan benda bergerak (yaitu, roller, mesin bergerak, atau ban berjalan), atau di mana pengukuran tanpa kontak diperlukan karena kontaminasi atau alasan berbahaya (seperti tegangan tinggi), di mana jarak terlalu jauh, atau di mana suhu yang akan diukur terlalu tinggi untuk termokopel atau sensor kontak lainnya.Infrared Thermometer dari pabrikan Smart SensorMendapatkan sertifikat kalibrasiMengukur -50 sampai +900 Celsius
  2. Benetech Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    Benetech Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
  3. KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp509.900

    KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  4. Taffware Thermometer Digital Food Kitchen (Pengukur Suhu Makanan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp39.900

    Taffware Thermometer Digital Food Kitchen (Pengukur Suhu Makanan)
    Deskripsi:
    Thermometer ini digunakan untuk mengukur suhu makanan. Cocok digunakan untuk memasak, pembuatan makanan, pemanasan atau pendinginan makanan, serta baik digunakan untuk catering
    atribut:
    • Battery: AG13
    • Length (cm): 24
    • Dimensions (cm): 24, 14.5x0.4 (Stainless Steel measurement dimensions)
    • Display Type: Analog
    • Material: Stainless Steel
    • Temperature Accuracy (°C): ±1
    • Temperature Accuracy (°F): ±1
    • Temperature Measurement Range (°C): -50 to 300
    • Temperature Measurement Range (°F): -50 to 300
  5. KRISBOW Termometer dengan Titik Embun
    Mulai

    Rp1.899.900

    KRISBOW Termometer dengan Titik Embun
    atribut:
    • Humidity Range: 0 to 100 %RH ± 3.5°C @ 20 to 80 %RH
    • Dew Point Range: -30 to 100°C (-22 to 212°F) ± 2% of reading
    • Resolution: 0.1
    • Display: 3-1/2 digit (1999 count) LCD with backlighting
    • Response Time (ms): < 150
    • Diode laser: Output <1mW, Wavelength 630 to 670nm, class 2 (II) Laser product
    • Emissivity: Fixed at 0.95
    • Field of View: D/S = Approx. 12:1 ratio (D = distance, S = spot)
    • Power Off: Automatic shut off after 15 minutes, approx.
    • Power Supply: 9V battery
    • Spectral Response (µm): 8 to 14
    • Temperature Range (°C): -50 to 400
    • Unit Dimensions (HxWxD)(mm): 168x86x58
  6. TESTO Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp2.099.900

    TESTO Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    -With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
  7. AS ONE Thermometer Sensor Stand (Pemegang Sensor)
    Mulai

    Rp1.699.900

    AS ONE Thermometer Sensor Stand (Pemegang Sensor)
    Deskripsi:
    A flexible arm allows the thermometer sensor to be installed at any position.
    atribut:
    • Tightening Range (mm): 3 to 50
    • Material: Base / Cast Iron (Baked Paint Finish), Arm / Steel (Chrome Plating Finish) Clamp / Zinc Alloy Die Cast (Chrome Plating Finish), With Heat Resistant Vinyl Cap
    • Mass (g): About 700 (Base)
  8. Sato Keiryoki Mfg Sensor for SK-1260 Digital Thermometer (Pendeteksi Suhu)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Sato Keiryoki Mfg Sensor for SK-1260 Digital Thermometer (Pendeteksi Suhu)
    Deskripsi:
    Optional sensor for digital thermometer SK-1260. You can freely select the sensor according to the purpose and application.
    atribut:
    • Internal capacity: One
    • Type: Sensor Accuracy Class 2
    • Cord Length (m): 3 (Heat Resistant)
    • Temperature Sensitive Part (mm): 17x14xt 0.6
    • Measurement Range (°C): 0 to 300
  9. Oxford Precision Food Safety Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp2.199.900

    Oxford Precision Food Safety Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    The IR-95 Food Safety infrared and contact thermometer for surface scans with a probe thermometer and alarm monitoring for internal temperature readings.The Thermometer will measure the surface and inside temperature of an object. It is ideal to be used in the professional food temperature measurement. It is also a handy tool in restaurant and kitchen.FEATURES:- Built-in fold-out probe for measuring internal food temperature.- MIN/MAX temperature display for quick reference.- Small modern housing design.
    atribut:
    • Battery Type: 2 x 1.5C AA
    • Size (mm): 50x67x185
    • Display Type: Backlit LCD
    • Infrared Temperature Range (°C): -40 to 280
    • Additional Features: Response time: Less than 500 ms
    • Includes: Food Safety Infrared Thermometer
    • Infrared Temperature Accuracy (°C): -40 to 20
    • Ingress Protection Rating (IP Rating): 65 - Waterproof
    • Probe Accuracy (°C): 0 to 280
    • Probe Temperature Range (°C): -40 to 230
    • Weight (g): 180
  10. HAKKO Thermometer
    Mulai

    Rp229.900

    HAKKO Thermometer
    Deskripsi:
    -With auto shut-off function.-Large and easy-to-see display.-With MAX HOLD function. -For measuring iron tip temperature.-9V Dry Battery, Sensor (lead-free compliant)x10 Pieces-K (CA) thermocouple use
  11. Tasco Digital Thermometer Standard Kit Including Air Sensor (Termometer Digital)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Tasco Digital Thermometer Standard Kit Including Air Sensor (Termometer Digital)
    Deskripsi:
    We have included the most suitable and most frequently used air sensor inside this perfect air conditioner installation kit.Contents :- Main Unit x 1 (TA410-110)- Surface sensor x 1 (TA410-1)- Extension compensating wire(φ4 x 1000mm) x 1 (TA410-4)- Air sensor x 1 (TA410-3)- Alumium carrying case x 1 (TA410AB-30)
  12. Smart Sensor pH Meter (Pengukur pH)
    Mulai

    Rp729.900

    Smart Sensor pH Meter (Pengukur pH)
    Deskripsi:
    pH Meter mengukur tingkat keasaman dan kebasaan larutan dengan sensor elektroda presisi. Cocok untuk laboratorium, pengolahan air, dan aplikasi pertanian.
    atribut:
    • Range (pH): 0 to 14
  13. Sato Keiryoki Mfg General Sensor for Precision Digital Standard Thermometer
    Mulai

    Rp4.899.900

    Sato Keiryoki Mfg General Sensor for Precision Digital Standard Thermometer
    atribut:
    • Material: Temperature sensing element/Stainless Steel (SUS316), Grip/Sitainless Steel (SUS304), Lead/Silicone
    • Accuracy (°C): +/- (0.15 + 0.002|t|)
    • Size (mm): 3.2x150
    • Type: General sensor
    • Measurement Range (°C): -50 - 360
    • Waterproof: IP7 compliant (excluding sensor, sleeve type)
    • Package Size (mm): 90x20x310
  14. SHINWA Thermometer Bar Type
    61%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

  15. Ludwig Schneider Glass Resistance Thermometer (Sensor Suhu)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Ludwig Schneider Glass Resistance Thermometer (Sensor Suhu)
    Deskripsi:
    Labor resistance thermometer of glass Pt100, acc. to DIN EN 60751 class A, 4-wire connection, with glass shaft ø 6 mm, narrowed at sensor to ø 3 mm, compensating line fix connected through transition, cable outlet secured by means of heat-shrink tubing.
    atribut:
    • Glass Shaft Ø (mm): 3/6
    • Material: Stainless steel, teflon/silicone insulated
    • Cable Length (m): 2
    • Application Temperature Range (°C): -50 to +250
  16. Smart Sensor Thermocouple 2 Channel (Pendeteksi Suhu)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Smart Sensor Thermocouple 2 Channel (Pendeteksi Suhu)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 66x31x159
    • Power: 3*1.5 V baterai AA (not included)
Daftar Harga Thermometer Sensor Terbaru November 2026
Smart Sensor Infrared ThermometerRp449.900
Benetech Infrared ThermometerRp339.900
AS ONE Probe Sensor Surface Termometer dengan Handle (Pendeteksi Suhu)Rp1.999.900
KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)Rp509.900
Custom Termometer DigitalRp999.900
Taffware Thermometer Digital Food Kitchen (Pengukur Suhu Makanan)Rp39.900
Custom General K Type Thermocouple Thermometer Sensor (Non-Waterproof) (Pendeteksi Suhu)Rp1.699.900
KRISBOW Termometer dengan Titik EmbunRp1.899.900
TESTO Infrared ThermometerRp2.099.900
AS ONE Thermometer Sensor Stand (Pemegang Sensor)Rp1.699.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)