Sato Keiryoki Mfg Sensor for SK-1260 Digital Thermometer (Pendeteksi Suhu)

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Internal capacityOne
TypeSensor Accuracy Class 2
Cord Length (m)3 (Heat Resistant)
Temperature Sensitive Part (mm)17x14xt 0.6
Measurement Range (°C)0 to 300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Optional sensor for digital thermometer SK-1260. You can freely select the sensor according to the purpose and application.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan