KRISBOW Termometer dengan Titik Embun

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Humidity Range0 to 100 %RH ± 3.5°C @ 20 to 80 %RH
Dew Point Range-30 to 100°C (-22 to 212°F) ± 2% of reading
Resolution0.1
Display3-1/2 digit (1999 count) LCD with backlighting
Response Time (ms)< 150
Diode laserOutput <1mW, Wavelength 630 to 670nm, class 2 (II) Laser product
EmissivityFixed at 0.95
Field of ViewD/S = Approx. 12:1 ratio (D = distance, S = spot)
Power OffAutomatic shut off after 15 minutes, approx.
Power Supply9V battery
Spectral Response (µm)8 to 14
Temperature Range (°C)-50 to 400
Unit Dimensions (HxWxD)(mm)168x86x58

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Thermometer IR -50 ~ 400°C with Dew Point

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan