AS ONE Thermometer Sensor Stand (Pemegang Sensor)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
Tightening Range (mm)3 to 50
MaterialBase / Cast Iron (Baked Paint Finish), Arm / Steel (Chrome Plating Finish) Clamp / Zinc Alloy Die Cast (Chrome Plating Finish), With Heat Resistant Vinyl Cap
Mass (g)About 700 (Base)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A flexible arm allows the thermometer sensor to be installed at any position.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan