Taffware Thermometer Digital Food Kitchen (Pengukur Suhu Makanan)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp39.900
Spesifikasi
BatteryAG13
Length (cm)24
Dimensions (cm)24, 14.5x0.4 (Stainless Steel measurement dimensions)
Display TypeAnalog
MaterialStainless Steel
Temperature Accuracy (°C)±1
Temperature Accuracy (°F)±1
Temperature Measurement Range (°C)-50 to 300
Temperature Measurement Range (°F)-50 to 300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Thermometer ini digunakan untuk mengukur suhu makanan. Cocok digunakan untuk memasak, pembuatan makanan, pemanasan atau pendinginan makanan, serta baik digunakan untuk catering
Fitur
Akurat Thermometer ini mengukur dengan sangat akurat. Membantu Anda memastikan suhu yang tepat agar makanan dapat terbuat dengan baik. Fungsi Reset Memiliki fitur reset untuk membalikkan suhu ke kondisi idle. Fungsi Memori Fitur memori untuk mengingat suhu tertinggi dan terendah setelah Anda memasak makanan. Skala Pengukuran Dapat mengukur dalam 2 skala celcius dan fahrenheit, membuat alat ini sangat efektif untuk memasak.

Ulasan Produk