Beli Tespen Led di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp44.900

    TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO TESPEN ACTEKIRO Tespen AC Perkakas Tangan merupakan tespen yang dapat digunakan sebagaialat yang digunakan untuk mengecek atau mengetahui ada tidaknya suatu tegangan listrik. Rangkaian Tespen berbentuk obeng yang mempunyai mata minus (-) berukuran kecil pada bagian ujungnya. Tespen juga memiliki jepitan seperti pulpen sebelumnya dan di dalamnya terdapat led yang mampu menyala sebagai indikator tegangan listrikFungsi : Fungsi Tespen yaitu untuk mengetahui ada tidaknya tegangan listrik pada suatu benda, mesin dan sebuah rangakain listrik ada daya listrik atau tidak, fungsi lainnya yaitu untuk membuka skrub dari komponen alat listrik.Material : PVC Handle
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 142
    • Dimension 2 (mm): 70
    • Dimension 3 (mm): 13
    • Dimension 4 (mm): 3
    • Dimension 5 (mm): 13
    • Material: PVC Handle
    • Size (V): 105-250
  2. DV Tespen Screwdriver
    Mulai

    Rp7.900

    DV Tespen Screwdriver
    Deskripsi:
    Tespen AC 100-500V.
  3. KRISBOW Voltage Tester (Tespen)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

    KRISBOW Voltage Tester (Tespen)
    Deskripsi:
    Voltage Tester 250V VT-140 adalah tespen merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi dengan harga yang ekonomis. Tespen ini dapat digunakan pada kisaran tegangan 12-250VAC/DC. Dan dilengkapi indikator lampu. Voltage Tester ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi dalam melakukan pengecekan tegangan listrik baik arus AC maupun DC. Voltage Tester Krisbow ini coc ok digunakan pada usaha pabrik dan perbengkelan.
    atribut:
    • Voltage (V): 250
    • Dimensions (mm): 200x20x12
    • Voltage Range (V): 12-250 (AC)
    • Type: Voltage Tester
    • Applications: Tester
  4. TLT Screwdriver Tespen (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp60.900

  5. FUJIYA Tespen Screwdriver (Obeng Tespen)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    FUJIYA Tespen Screwdriver (Obeng Tespen)
    atribut:
    • Ability: AC 100 to 380 V for constant voltage detection
    • Blade Thickness (mm): 0.7
    • Blade Width (mm): 3
    • Cutting edge magnet: None
    • Detection range (V): AC 100 to 380
    • Material (Grip): Acetate resin
    • Material (cutting edge): Chrome molybdenum vanadium steel
    • Overall Length (mm): 140
    • TRUSCO Number: 447-0524
    • Tip Shape: minus(-)
    • Tip Size (mm): 11
    • Type: Electrocardiography driver
  6. Snap-on LED Circuit Tester (Tespen)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Snap-on LED Circuit Tester (Tespen)
    atribut:
    • Replacement Clip: EECTCLIP
    • Replacement LED and Spring Assembly: EECT4HLED/White
    • Description: Circuit Tester
    • Cord Type/Color: Straight Cord/Black
    • Stainless Steel Shank Length (inch): 3-5/8
    • Voltage: 6 and 12 V
    • Boot: EECTBOOT
    • Cord Length (inch) (extended): 70
    • Cord Material/Wire Gauge: Rubber/18
    • Country of Origin: KOR
    • Handle Size/Color: Medium Instinct®/Clear
    • Outside Wire Diameter: 4.0 mm
    • Replacement Cord Assembly: EECTCORDBLS
    • Terminal End: Heavy duty – copper clip
  7. STANLEY Screwdriver Tespen Spark (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    STANLEY Screwdriver Tespen Spark (Obeng)
    atribut:
    • Test Range (V): 100-500
    • Size (mm): 3x150
  8. KYORITSU Voltage Tester (Tespen)
    Mulai

    Rp2.499.900

    KYORITSU Voltage Tester (Tespen)
    atribut:
    • Single-Post Phase: 100-690 AC (50/60Hz)
    • Phase Rotation: Three-Phase4wire system, 200-690V
    • Continuity Test: 0-400kΩ + 50%
    • Power Source: LR03 (AAA) 1.5Vx2
  9. Meval LED Head Lamp
    Mulai

    Rp67.900

    Meval LED Head Lamp
    Deskripsi:
    - 2 Lamp setting : Low and High Power Setting- Red LED charge indicator- Overcharge and over-discharge protection circuit- Light weight portable emergency lamp- 180° adjustable head strap- Retractable charge plug
  10. TOTAL Digital Test Pencil / Tespen
    Mulai

    Rp43.900

    TOTAL Digital Test Pencil / Tespen
    atribut:
    • Size (mm): 135x23x17
    • Test Voltage (V) AC: AC100-500 / DC12-220
  11. monotaro LED Headlight Brightness 350Lm
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp429.900

    monotaro LED Headlight Brightness 350Lm
    Deskripsi:
    It is an LED headlight which can adjust the brightness to 100Lm and 350Lm.. For inspection work at production line and construction siteDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Total Luminous Flux (Lm): Strong: 350 / Weak: 100
    • Color (Body): black
    • Light source color: White
    • Light Source: LED
    • Color: Black
    • Protection Class: IPX7
    • Brightness (Lm): Strong: 350 / Weak: 100
    • Continuous Lighting Time (hour): Strong: 1.3 / Weak: 7
    • Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm): 64×45×44
    • Irradiation Distance (m): 34
    • Light Angle: 90°
    • Lighting Type: strength
    • Material (Main Unit): Aluminium Alloy
    • Maximum Lighting Time: Strong: 1.3 hours / Weak: 7 hours
    • Power Supply Type: Battery operated
    • Suitable Battery: AAA batteries x 3 (sold separately)
    • Type of Illumination: Floodlight
    • Water Resistant: IPX7
  12. GENTOS LED HeadLight CB Series
    Mulai

    Rp439.900

    GENTOS LED HeadLight CB Series
    Deskripsi:
    -Equipped with a collimator lens that projects light far.-A standard headlight with excellent cost performance.-Test Battery-2m drop resistant
  13. INGCO Test Pencil Ac
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp16.900

    INGCO Test Pencil Ac
    Deskripsi:
    INGCO Test Pen 500VAC (3×140mm) // Obeng Tespen Testpen Listrik
    atribut:
    • Test Voltage (V): AC 100-500
    • Slotted Size (mm): 3x140
  14. TEKIRO Motorcycle Test Equipment Auto Voltage Tester (Tester Tegangan Otomotif)
    Mulai

    Rp51.900

    TEKIRO Motorcycle Test Equipment Auto Voltage Tester (Tester Tegangan Otomotif)
    Deskripsi:
    TEKIRO Auto Voltage Tester merupakan tespen berbahan chrome vanadium alloy steel yang dilengkapi dengan spiral wire flexible berfungsi untuk mendeteksi aliran listrik tegangan rendah. Tespen ini didesain simple dan didukung dengan lampu indikator. Dapat digunakan pada mobil, sepeda motor, bulldozer, rol dan operasi pemeliharaan mesin transportasi lainnya.Fungsi : Untuk menguji ada atau tidaknya arus listrik pada benda ujiMaterial : PVC Handle
    atribut:
    • Material: PVC Handle
    • Type: DC
  15. Camelion Head Light
    Mulai

    Rp65.900

    Camelion Head Light
    Deskripsi:
    - Powerfull LED-Up to 200 Lumens - 4 lighting Mode - Light Source : 5W XP-G LED and 2x3W COB - Touch Switch - simple and easy to use - Continue Operating Time : Up to 3.5 Hours - Power Source : 3 x AAA (include).
  16. Fenix Headlamp
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp669.900

    Fenix Headlamp
    Deskripsi:
    HM50R is a rechargeable headlamp, built tough to withstand cold temperatures. It is fitted with a white light LED featuring 4 output levels. The side switch in the lamp head controls all functions and is easily operated for various lighting demands. The lamp emits a max output of 500 lumens with a max beam distance of up to 80 meters, and a max runtime of 128 hours. All of the following features: IP68 rating, cold-resistance, full-metal housing, semi-sealed holder(headlamp holder can be removed), sweat-channeling headband, compatibility with 16340 and CR123A batteries, handy and compact size, plus the ability to use the headlamp as a mini flashlight, make this multipurpose headlamp really suitable for high altitude climbing and long distance hiking in rigid environments.
  17. Philips SmartBright Road (Lampu Jalan PJU)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Philips SmartBright Road (Lampu Jalan PJU)
    atribut:
    • CE mark: CE mark
    • Dimmable: No
    • Driver included: Yes
  18. Hioki Voltage Detector
    Mulai

    Rp879.900

    Hioki Voltage Detector
    Deskripsi:
    Non-Metallic Contact Voltage Detector
Daftar Harga Tespen Led Terbaru October 2026
TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng)Rp44.900
DV Tespen ScrewdriverRp7.900
KRISBOW Voltage Tester (Tespen)Rp21.900
Kenmaster Screwdriver Tespen (Obeng)Rp5.900
TLT Screwdriver Tespen (Obeng)Rp60.900
FUJIYA Tespen Screwdriver (Obeng Tespen)Rp139.900
Snap-on LED Circuit Tester (Tespen)Rp1.399.900
STANLEY Screwdriver Tespen Spark (Obeng)Rp14.900
KYORITSU Voltage Tester (Tespen)Rp2.499.900
STANLEY Digital Voltage Tester (Tespen)Rp48.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)