Snap-on LED Circuit Tester (Tespen)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Replacement ClipEECTCLIP
Replacement LED and Spring AssemblyEECT4HLED/White
DescriptionCircuit Tester
Cord Type/ColorStraight Cord/Black
Stainless Steel Shank Length (inch)3-5/8
Voltage6 and 12 V
BootEECTBOOT
Cord Length (inch) (extended)70
Cord Material/Wire GaugeRubber/18
Country of OriginKOR
Handle Size/ColorMedium Instinct®/Clear
Outside Wire Diameter4.0 mm
Replacement Cord AssemblyEECTCORDBLS
Terminal EndHeavy duty – copper clip

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan