Beli Network Cable Tester di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Oxford Precision 2-In-1 Multimeter & Network Maintenance Tester (Multitester)Deskripsi:The tester is a designed and very practical tester that can easily read the correct pin configuration 10 Base-T (Category 5), 10 Base-2 cable (coax), RJ45/RJ11 modular cables, 356A, TIA-568A/5688 and Token Ring cable by comparing one transmitting end to the corresponding receiving end.By purchasing the remote kit the tester can test cables installed far away either on wall plate or patch panel. It is easy to verify the cable continuity, open, short and cross connect. It is affordable, so you can benefit the most.- With remote kit it can remotely test cables up to 300m away.- Test the ground cableatribut:
- Max. AC Current (A): 0.2
- Max. DC Current (A): 0.2
- Voltage (V): Max. 600 (AC); Max. 600 (DC);
- Amprobe Cable TesterDeskripsi:The Amprobe LAN-1 Cable Tester is designed for testing opens, shorts and miswired cable installations, and works with various data cables and connectors. This cable tester provides a quick go/no-go LED display of the wiring and connection of item under test. You can either step through the test cable wiring one at a time or have the unit automatically pulse through the pin-outs and display the results.atribut:
- Disiplays: 18 LED : 8 red and 9 green; 9 LEDs on Remote Module
- Battery (V): Standard 9; NEDA 1604A, JIS 006P, IEC 6F22
- Low battery indicator: The LED indicator will not turn on when BATT button is pushed
- Operating Environment (°C): 0 - 40
- ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- Tenmars LAN Cable TesterDeskripsi:Test pin configuration for 10/100 base-T cable, 10 base-2 cable, RJ45/RJ11 modular cables, AT and T 258 A cable, EIA/TIA 568A/568B cables and Token Ring Cables etc.atribut:
- Display: LED
- Connectors: RJ-45 (8P8C) input/output
- Power Source: 9V 006P battery
- Cable types: Unshielded twisted pair (UTP100,cat3,4 &5); Foil-screened twisted pair (FTP100 and 120, cat3,4 &5); Shielded twisted pair (STP150 IBM type 1&6)
- Remote Terminators: Sequence number#1
- Function Keys: ON-OFF, TEST, AUTO, LOCK, MANU, BATT
- Dimension (LxWxH) (mm): 130x56x38
- Recognize Wiring Schemes: EIA /TIA-568A/B,USOC,10 (100) Base/HUB,BNC/10 Base-2, 10 (100) Base-T, token ring
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- SNDWAY Network Cable TrackerDeskripsi:Sndway SW 801-A adalah alat pengujian kabel multifungsi yang praktis, mudah digunakan, memiliki struktur yang nyaman digenggam, dan mudah dibawa ke mana pun.Pemasangan dan pemeliharaan pada saluran jaringan, saluran telepon, saluran AUX, saluran VGA, dan kabel akan semakin mudah dengan menggunakan alat ini karena dapat membantu Anda memeriksa adanya aliran arus listrik, korsleting, dan mengidentifikasi apakah kabel dipasangkan dengan benar dan sinyal tidak terputus.Alat ini terdiri dari pemancar dan penerima yang dilengkapi RJ45 RJ11 interface, penjepit buaya, dan earphone untuk digunakan pada saat lingkungan ramai/bising.Alat ini juga dilengkapi lampu senter untuk memudahkan pemakaian pada saat minim cahaya dan pengaturan volume pada saat menggunakan earphone.
- Ideal Network Poe Proatribut:
- Battery Type: 9V alkaline. Typically 20 hours minimum continuous use (backlight off)
- Dimensions (mm): 160x76x36
- Length Range (m): 0.3 - 450 (1-1476 ft)
- monotaro LAN Cable CAT5e Compliant (Kabel Lan)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan kabel lanatribut:
- Cable: Standard
- Color: blue
- Standard: CAT5e
- Structure: Twisted wire (stranded wire)
- Applicable Standard: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
- Ideal Network VDV II Pro Voice/Data/Video Cable Verifieratribut:
- Dimensions (mm): 160x76x36
- Length Range (m): 0.3-450
- Length Range (ft): 1-1476
- Battery Type: 9V Alkaline
- Ideal Network VDV II Plus Voice/Data/Video Cable Verifieratribut:
- Dimensions (mm): 160x76x36
- Length Range (m): 0.3-450
- Length Range (ft): 1-1476
- Battery Type: 9V Alkaline
- Pro'sKit Mini Lan Cable TesterDeskripsi:For testing RJ45/RJ11/RJ12/BNC Cable- Tests RJ45 TIA568A/B (AT&T 258A), 10 Base-T, Token ring, RJ-11/ RJ-12 USOC and Coaxial BNC cable.- Automatically check cable for continuity, short, open and crossed wire pairs.- Coaxial cable port indentifies cable conditions including shorts, shield opens and center conductor breaks.- Main unit and remote allow one person testing.
- Ideal Network Fiber Optic 635nm Red Laser Fault Locator for MM/SM Cableatribut:
- Operation Range (hour): 80
- Ideal Network Lantek III (Including Pl Adapters)Deskripsi:Cable Certifier for Tia/Eia Category 6A/ISO Class Ea Including Permanent Link Adapters.
- Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.atribut:
- Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
- Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
Daftar Harga Network Cable Tester Terbaru November 2026
| Oxford Precision 2-In-1 Multimeter & Network Maintenance Tester (Multitester) | Rp3.099.900 |
| Ideal Network OTDR II - Tier 2 Fiber Optic Cable Tester | Rp579.999.900 |
| Amprobe Cable Tester | Rp5.699.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik) | Rp1.299.900 |
| Tenmars LAN Cable Tester | Rp2.999.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp23.900 |
| SNDWAY Network Cable Tracker | Rp779.900 |
| Ideal Network SignalTEK NT with Touchscreen | Rp85.999.900 |
| Ideal Network Poe Pro | Rp23.999.900 |
| monotaro LAN Cable CAT5e Compliant (Kabel Lan) | Rp23.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/l0P106939756-2.jpg)


/2vP103750103-1.jpg)

/lfP106390771-2.jpg)


/b3P103179399-3.jpg)








/f6P104703546-1.jpg)
/iaP102121658-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)