Ideal Network VDV II Plus Voice/Data/Video Cable Verifier

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)160x76x36
Length Range (m)0.3-450
Length Range (ft)1-1476
Battery Type9V Alkaline

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Multimedia Support.
- TDR Length testing and Trouble shooting.
- Tone Generator.
- UTP and STP Testing.
- Large Backlit screen.
- Media Service Detection.
- POE Detection (PRO only).
- Storage and Protection of Remote Unit.
- Voltage Protection.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan