Beli Meteran Air Digital di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.atribut:
- Auto Laser Off: After 30 sec
- Auto Power Off (minute): After 3
- IP Protection: IP54
- Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
- Power Supply: 2x1.5V AAA battery
- Resolution (mm): 1
- Leica Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Memberikan pengukuran cepat dan akurat hingga puluhan meter hanya dengan satu klik. Ideal untuk arsitek, surveyor, dan pekerjaan interior.atribut:
- Dimensions (mm): 143x58x29
- Measurement Range (m): 0.05 to 200
- Accuracy (mm): ±1
- Accuracy with Favourable Conditions (mm/inch): 1.0 / 1/16
- Accuracy with Unfavourable Conditions (mm/inch): 2/1/8
- Bluetooth: v4.0
- Bluetooth Smart Battery: 2 x AAA
- Box Height (mm): 55
- Box Length (mm): 142
- Box Width (mm): 177
- Diameter Laser Point at Distances (mm/m): 6 / 30 / 60 | 10 / 50 / 100
- Included Accessories: Leica DISTO D510, pouch, hand loop, 2 x AA batteries, Calibration Certificate Silver, quick start guide
- Power Supply: AA batteries - 2pcs
- Product Weight with Packaging (kg): 0.411
- Protection Class: IP65
- Range of Bluetooth (m): up to 10
- Range with Favourable Conditions (ft): 0.16 – 660
- Range with Favourable Conditions (m): 0.05 – 200
- Range with Unfavourable Conditions (ft): 0.16 – 260
- Range with Unfavourable Conditions (m): 0.05 – 80
- Smallest Unit Displayed (mm/inch): 0.1 / 1/32
- Temperature Range Storage Operation (°C/°F): -25 to 70 / -13 to 158 | -10 to 50 / 14 to 122
- Tilt Measuring Range (°): 360
- Tilt Measuring Tolerance (°): ± 0.2
- Tajima Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:-Even when a laser line is hard to see, it senses the laser light and notifies the position with a sound and light.atribut:
- LxWxThickness: 170x52x35mm
- TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital)Deskripsi:TEKIRO DIGITAL CLAMP METER menawarkan peningkatan kinerja yang sempurna untuk banyak situasi pengukuran arus AC. Tidak hanya untuk pengukuran arus, TEKIRO DIGITAL CLAMP METER juga digunakan untuk pengukuran tahanan dan tegangan (AC / DC). Pemrosesan sinyal yang canggih memungkinkan untuk digunakan dalam lingkungan listrik yang bising sambil memberikan pembacaan yang stabil pada peringkat keamanan CAT III 600 V.atribut:
- AC Voltage (V): 600mV
- DC Voltage (V): 600mV
- Dimensions (mm): 190x76x36
- Battery: 3V CR2032 button cells 2 pieces
- Display: 3 1/2 digit LCD with a max. reading of 1999
- Error Caused By Improper Position: 1% of reading
- Max. Measureable Conductor (mm): Dia 25
- Negative Polarity Indication: Negative sign \"-\" shown on the display automatically
- Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
- Over Range Indication: 0L shown on the display
- Relative Humidity (%RH): < 85
- Resistance Range (ohm): 50 Ω
- Sampling Rate: Approximate 3 times per sec
- Temperature (°C): 20 to 50
- Tjaw Opening Capacity (mm): 25
- Line Seiki Digital pH MeterDeskripsi:- High accuracy measurement with replaceable glass electrodes, separate type.- With data hold function. - For pH control of foods.- For Water quality inspection for rivers. - pH electrode cable length approx. 2matribut:
- Resolution: 0.01pH
- Dimensions (mm): 60x33x135
- Measurement Accuracy: ±0.07pH (pH5.00 to 9.00)
- Power Supply: laminated 9V dry batteryx1 (included)
- Measuring Range: 1.00 to 13.00 (pH)
- Purpose of Use: For pH control of foods. For Water quality inspection for rivers.
- monotaro Digital Walking Measure (Hand-Reading Type) (Meteran Dorong)Deskripsi:In various civil construction works and a simple distance measurement.atribut:
- Accessories: carrying case
- Power Supply: AAA batteries x 2 (not included)
- Overall Length (mm): 720-1000
- Measurement Unit: Min 0.1m
- Measurement Error: +/- 0.03%
- Measurement Range (m): 0.1 to 99999.9
- Wheel Diameter (mm): 159
- Fort Digital AC Ampere Meter (Amperemeter)Deskripsi:AC Digital Ampermeter:- For single phase- For 3 phase by selector switch
- SHOWASOKKI Digital Vibration Meteratribut:
- Acceleration Frequency (Hz): 5 to 10k
- Acceleration Measurement Range (m/s²): 0.01 to 199.9
- Speed Frequency (Hz): 10 to 1k
- Speed Measurement Range (m/s): 0.01 to 199.9
- Vibration pickup: Piezoelectric type detector
- Power Supply: AA battery x 2 (included)
- Purpose of Use: Vibration measurement and maintenance of rotary machines such as pumps and motors. For monitoring the vibration testing machine. Inspection of Centrifuges.
- Custom Digital Thermo MeterDeskripsi:-A drip proof type thermometer that makes it worry free around water.-Temperature measured by the interior sensor and the external sensor can be switched in the display.-The length of the external sensor cord is about 2.5m, enabling temperature measurement in remote area.-Stand typeatribut:
- Measuring Temperature Range: -50 to 300 (°C)
- Temperature Min Display: 0.1/1°C
- Power Supply: Button type alkaline battery (LR44)x 1 (sold separately)
- Container protection class: IPX5
- Probe length: 3.5x120mm
- Width x Depth x Height: 25x25x200mm
- KENTA Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:- 3Measurement Reference:Front/Rear/Extend- 3Measurement value operations: m/ft/ft+inch- Measurement value operations:Plus/minus- The Meter auto power off time 3minutes- Horizontal indicate:Bubble- Historical data storage:20 sets- Laser auto off time 0.5 minutes- Beep indication- Back light- Tripod supportedatribut:
- Dimensions (mm): 124x52x30
- Accuracy (mm): ±1.5
- Battery Life: 5000 measurements approx
- Class: 2
- Messuring Function: Distance/area/volume/continuous/indirect
- Operating Condition Temperature (°C): 0 to 40
- Resolution: 0.001
- Response Time (s): 0.5
- Storage Temperature Condition (°C): -10 to 60
- Total Power (mW): <1
- Wavelength (nm): 635
- Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steelatribut:
- Display Type: Digital
- BETA Hose Water DOF Type (Per Meter Without Breaks) (Selang Air)Deskripsi:Harga yang tercantum adalah harga per 1 meter. Contoh : jika anda membeli 8 meter maka akan dikirimkan 8 meter tanpa putus.atribut:
- Length (m): 50
- Trilliun Hose Water DOP (Selang Air)Deskripsi:Selang PVC Trilliun Dof. Selang PVC Trilliun Dof adalah selang multifungsi yang terbuat dari bahan baku PVC kualitas terbaik yang dapat digunakan di segala kebutuhan, sangat fleksibel dan memiliki ketahanan serta kekuatan yang tinggi. Selang PVC Trilliun Dof tersedia dalam tiga macam warna, yaitu : biru, hijau dan merah. Keunggulan: - Terbuat dari 100% bahan baku PVC Murni. - Kuat dan tahan lama. - Multifungsi. - Lembut. - Elastis. - Fleksibel. - Aman dan bersih.atribut:
- Color: Random Color
- B-ONE Water Bath Digital (Penangas Air)atribut:
- Temperature Range (°C): 5-100
- monotaro Mini Digital Angle Meter (With Bottom Magnet) (Alat Ukur Sudut Derajat Digital)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Alat Ukur Sudut Derajat Digitalatribut:
- Accuracy: +/- 0.2 degree
- Minimum reading (degrees): 0.1
- Auto Power OFF: 5 minutes
- Material: Aluminium
- Dimensions (mm): 59x59x27
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 50
- Power Supply: AAA alkaline batteries x 1 present (not included)
- range of measurement: 0 ~ 90 degree
- Makita Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Laser distance measures offer a fast and convenient solution to distance measuring applications that would otherwise require multiple steps to achieve. For added versatility, it provides both standard and metric units of measurement, and the following measurement functions: Distance; Area; Volume; Permanent; Min/Max; Add/Subtract & Pythagoras (2 point); Pythagoras (3 point). Convenience features include an auto power-off function that shuts off the device automatically for increased run time performance, and a simplified user interface button and screen.atribut:
- Power Supply: AAA batteries - 2pcs
- Trilliun Hose Water Transparent (Selang Air Transparan)Deskripsi:Selang PVC Trilliun Transparan. Selang PVC Trilliun Transparan merupakan selang yang terbuat dari bahan PVC kualitas terbaik sehingga memberikan tingkat warna transparansi yang baik dan jernih. Selang PVC Trilliun Transparan sangat fleksibel dan dapat digunakan di berbagai macam aplikasi. Selang PVC Trilliun Transparan tersedia dalam tiga warna transparan, yaitu: biru, hijau dan putih bening. Keunggulan : - Pergerakan cairan di dalam selang dapat dilihat secara menyeluruh. - Transparansi yang sangat jernih. - Fleksibel. - Kuat dan tahan lama.atribut:
- Color: Random Color
Daftar Harga Meteran Air Digital Terbaru November 2026
| KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp789.900 |
| Leica Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp8.999.900 |
| Tajima Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp2.099.900 |
| TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital) | Rp469.900 |
| Onda Water Meter Brass (Meteran Air) | Rp609.900 |
| Line Seiki Digital pH Meter | Rp5.399.900 |
| monotaro Digital Walking Measure (Hand-Reading Type) (Meteran Dorong) | Rp889.900 |
| Fort Digital AC Ampere Meter (Amperemeter) | Rp279.900 |
| SHOWASOKKI Digital Vibration Meter | Rp20.999.900 |
| AS ONE Water Bath (Penangas Air) | Rp15.999.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/63P104573219-2.jpg)
/pkP106249920-1.jpg)
/P102620692-3.jpg)
/rbP105677983-2.jpg)
/P103081298-1.jpg)

%20(Meteran%20Dorong)/d6P103173474-1.jpg)
/9sP103842352-1.jpg)

/c2P102255434-5.jpg)


/2vP106003103-1.jpg)
/Insize%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/7rP102120279-5.jpg)
%20(Selang%20Air)/baP106094406-1.jpg)
/d4P105605472-5.jpg)
/0gP105890016-1.jpg)
%20(Alat%20Ukur%20Sudut%20Derajat%20Digital)/itP103181677-1.jpg)
/P101578507-1.jpg)
/f2P105605542-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)